그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 파이프 렌치 |
손잡이 재질 | 주철 |
핸들 타입 | 아이빔 |
턱 용량 | 2.5 " |
턱 재질 | 단조 스틸 |
턱 타입 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 |
전체 길이 | 18 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 2.66 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 40.89 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8204120000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 턱 용량 | 턱 재질 | 턱 타입 | 전체 길이 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XJZ2 | 알류미늄 | 5" | 경화 합금강 | ㅁㄴㅇㄹ | 36 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 445,287 | ||
1XJZ3 | 주철 | 5" | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 36 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 398,177 | ||
23X843 | 베릴륨 구리 | 3" | 베릴륨 구리 | 고정식 힐 조가있는 풀 플로팅 훅 조 | 24 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 1,824,427 | ||
3LY96 | 연 성철 주물 | 1" | 단조 크롬 바나듐 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 8" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 60,112 | ||
3LY97 | 연 성철 주물 | 1.5 " | 단조 크롬 바나듐 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 10 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 58,345 | ||
3LY98 | 연 성철 주물 | 2" | 단조 크롬 바나듐 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 12 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 67,392 | ||
3LY99 | 연 성철 주물 | 2" | 단조 크롬 바나듐 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 14 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 72,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.