항목 | 니들 스케일러 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 5.0 |
분당 타격 | 2500 |
CFM @ 완전 부하 | 10.0 |
Duty | 산업(공업) |
핸들 타입 | 권총 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 18.125 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스트로크 길이 | 2-3 / 64 " |
조절판 | 지레 |
UPC | 190735601303 |
선박 중량 (kg) | 4.97 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 48.01 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8467191000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 분당 타격 | CFM @ 완전 부하 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3AAH9 | 1.15 | 3400 | 4.6 | 13.187 " | ₩ 610,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.