TAYLOR 디지털 포켓 온도계
스타일 | 모델 | 정확성 | 배터리 타입 | 다이얼 크기 | 디스플레이 | 줄기 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9840RB | +/- 2도 F | 1.5V 산화은 | 1.25 " | 0.4 인치 LCD | 4.75 " | 화씨 -40 ~ 392도 | ₩ 16,082 | |
B | 9840 | +/- 2도 F | 1.5V 산화은 | 1.25 " | 0.4 인치 LCD | 4.75 " | 화씨 -40 ~ 302도 | ₩ 22,260 | |
C | 9842 | 0도 ~ 230도 F +/- 1, 230도 F +/- 3.6 이상 | 1.5V 알카라인 | 1" | 4 자리 LCD, 0.4 인치 높은 자리 | 5" | 화씨 -40 ~ 450도 | ₩ 26,547 | |
D | 9841 | -58도에서 14도 F +/- 3.6도, 14도에서 212도 F +/- 1.8도, 212도에서 302도 F +/- 3.6도, 300도에서 400도 F +/- 5.4도, 400도에서 500도 +/- 7.2도 | 1.5V 산화은 | 1.25 " | 0.4 인치 LCD | 4.75 " | 화씨 -40 ~ 500도 | ₩ 17,465 |
디지털 포켓 온도계
Taylor 디지털 포켓 온도계는 액체의 온도를 정확하게 모니터링하는 데 사용되며 상업용 주방 또는 연구 시설에서 사용하기에 이상적입니다. 이 NSF 인증 온도계는 온도계를 병원균 공격으로부터 안전하게 보호하기위한 항균 슬리브와 깊은 혈관의 액체 온도 측정을위한 긴 줄기를 갖추고 있습니다. 데이터를 쉽게 읽을 수있는 4 자리 디스플레이와 배터리 수명과 사용자 편의를위한 최소 / 최대, 보류 및 자동 꺼짐 기능이 장착되어 있습니다. 1.5V 알카라인, 1.5V 산화은 및 3V 리튬 이온 배터리 옵션으로 제공되는 다양한 포켓 온도계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 펠트 시트 및 스트립
- 버킷 백 및 도구 정리함
- 트렌치 하수구
- 재사용 가능한 얼음 주머니
- 흄 후드 필터
- 도관 피팅 및 액세서리
- 특성 테스터 (비전기적)
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 네일
- 열가소성 용접
- METRO 산업용 와이어 선반
- SALSBURY INDUSTRIES 클래식 사서함 게시물
- OSG 10056 시리즈 스트레이트 플루트 탭
- EDWARDS SIGNALING 렌즈 F/125 시리즈 125 클래스 렌즈
- ANVIL 아연 도금 45 Deg. 와이즈, 분기
- Cementex USA 전기 장갑 보호대
- SLOAN 소변기
- APPROVED VENDOR 저합금강 TIG 용접봉
- VOLLRATH 커터
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Valuguard MP 경제적인 미세 다공성 작업복, 탄력 있는 손목 및 열린 발목