항목 | 디지털 포켓 온도계 |
정확성 | +/- 2도 F |
배터리 타입 | 1.5V 산화은 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
학위 부문 | 0.1 학위 |
다이얼 크기 | 1.25 " |
디스플레이 | 0.4 인치 LCD |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
줄기 길이 | 4.75 " |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 302도 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 21.08 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 배터리 타입 | 다이얼 크기 | 디스플레이 | 줄기 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9842 | 0도 ~ 230도 F +/- 1, 230도 F +/- 3.6 이상 | 1.5V 알카라인 | 1" | 4 자리 LCD, 0.4 인치 높은 자리 | 5" | 화씨 -40 ~ 450도 | ₩ 26,547 | ||
9840RB | +/- 2도 F | 1.5V 산화은 | 1.25 " | 0.4 인치 LCD | 4.75 " | 화씨 -40 ~ 392도 | ₩ 16,082 | ||
9841 | -58도에서 14도 F +/- 3.6도, 14도에서 212도 F +/- 1.8도, 212도에서 302도 F +/- 3.6도, 300도에서 400도 F +/- 5.4도, 400도에서 500도 +/- 7.2도 | 1.5V 산화은 | 1.25 " | 0.4 인치 LCD | 4.75 " | 화씨 -40 ~ 500도 | ₩ 17,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.