EATON 2062 시리즈 엘보 어댑터
필터
어댑터 유형 : 90도 팔꿈치 , 피팅 재질: 강철
스타일 | 모델 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2062-10-12S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.8 | - | 3000 | 남성 JIC | ₩ 49,227 | |
A | 2062-24-24S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.4 " | - | 1500 | 남성 JIC | ₩ 189,332 | |
A | 2062-12-16S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.25 " | - | 2500 | 남성 JIC | ₩ 69,265 | |
A | 2062-20-16S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.5 " | - | 2500 | 남성 JIC | ₩ 106,330 | |
A | 2062-20-20S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.5 " | - | 2000 | 남성 JIC | ₩ 108,762 | |
A | 2062-24-20S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.6 " | - | 2000 | 남성 JIC | ₩ 173,267 | |
A | 2062-12-8S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.1 | - | 4000 | 남성 JIC | ₩ 42,192 | |
A | 2062-20-24S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.4 " | - | 1500 | 남성 JIC | ₩ 225,347 | |
A | 2062-5-5S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.2 " | - | 5000 | 남성 JIC | ₩ 51,642 | |
A | 2062-16-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 2.05 " | 1-1/16-12 | 2500 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 53,637 | |
A | 2062-16-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 2.05 " | 1-5/16-12 | 2500 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 65,677 | |
A | 2062-12-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.94 " | 7 / 8-14 | 3500의 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 35,070 | |
A | 2062-6-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.25 " | 7 / 16-20 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 15,120 | |
A | 2062-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.25 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 남성 SAE-남성 JIC | ₩ 27,755 | |
A | 2062-10-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.7 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 27,720 | |
A | 2062-8-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.45 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 남성 SAE-남성 JIC | ₩ 41,090 | |
A | 2062-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.45 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 남성 SAE-남성 JIC | ₩ 28,140 | |
A | 2062-8-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.54 " | 7 / 8-14 | 4000 PSI | 남성 SAE-남성 JIC | ₩ 49,594 | |
A | 2062-10-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.71 " | 7 / 8-14 | 4000 PSI | 남성 SAE-남성 JIC | ₩ 38,010 | |
A | 2062-12-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.94 " | 1-1/16-12 | 3500의 PSI | 남성 SAE-남성 JIC | ₩ 46,269 | |
A | 2062-4-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.19 " | 9 / 16-18 | 4500 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 15,557 | |
A | 2062-6-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.32 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 남성 SAE-남성 JIC | ₩ 33,267 | |
A | 2062-10-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.5 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 남성 SAE-남성 JIC | ₩ 37,450 | |
A | 2062-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.03 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 남성 SAE-남성 JIC | ₩ 20,020 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유연한 호스 시스템
- HPLC 폐기물 캔
- 물 게이지
- 원통형 진동 차단기
- 빌딩 자동화 제어 액세서리
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 나사
- 세련
- 타이머
- 모어 및 트리머
- PELICAN 올리브 칙칙한 녹색 보호 케이스
- SAFEWAY 유압 퀵 커플러, 스틸, 1
- GREENLEE 스크루 드라이버
- APPROVED VENDOR 22-1 / 2 스트레이트 엘보 인치 허브 스피 곳
- DIXON 종점
- EDWARDS SIGNALING 제어판 트림
- WOODHEAD 130145 시리즈 잠금 커넥터
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 분석 저울
- EATON HKD 계열 회로 차단기, 3 극, 고정 트립 장치
- WEG ESWF 시리즈 조합형 F형 교차 라인 스타터