그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 유형 | 90도 팔꿈치 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 1.45 " |
남성 JIC 크기 (인치) | 3 / 4-16 |
남성 SAE 크기 (인치) | 3 / 4-16 |
최대 일의 압박감 | 4000 PSI |
나사 유형 | 남성 SAE-남성 JIC |
UPC | 678146051097 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2062-10-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.71 " | 7 / 8-14 | 4000 PSI | 남성 SAE-남성 JIC | ₩ 38,010 | |
2062-10-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.5 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 남성 SAE-남성 JIC | ₩ 37,450 | |
2062-12-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.94 " | 1-1/16-12 | 3500의 PSI | 남성 SAE-남성 JIC | ₩ 46,270 | |
2062-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.03 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 남성 SAE-남성 JIC | ₩ 20,020 | |
2062-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.25 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 남성 SAE-남성 JIC | ₩ 27,755 | |
2062-6-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.32 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 남성 SAE-남성 JIC | ₩ 33,267 | |
2062-8-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.54 " | 7 / 8-14 | 4000 PSI | 남성 SAE-남성 JIC | ₩ 49,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.