MARATHON MOTORS 근접 결합 펌프 모터
필터
문장: 공 , 몸체 직경: 8.4 " , 볼트 원 직경: 5 7 / 8 " , 도관 상자 위치: 아니 , 의무: 끊임없는 , 듀티 사이클: 끊임없는 , 효율성 그룹: ㅁㄴㅇㄹ , 친환경 인증 또는 기타 표창: NEMA PremiumR 등급 , 키: 9 13 / 16 " , 절연 등급: F , 인버터 정격: 아니 , 모터 인클로저 디자인: Dripproof 열기 , 모터 장착 위치: 수평 , 모터 서브 애플리케이션: 밀착 형 펌프 , 모터 열 보호: 없음 , NEMA 디자인: A , 속도 수: 1 , 평점: 10:1 , RPM 범위: 1701-1800 , 서비스 요소: 1.15
스타일 | 모델 | 모터 응용 | Frame | 프레임 재질 | 모터 디자인 | 모터 샤프트 설계 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 182TTFBD6006 | 펌프 | 182JM | 강철 | 3 상 | 키, 스레드 | 3530 | 89.5% | 17.375 " | ₩ 1,912,680 | |
B | 184TTFBD6012 | 펌프 | 184JP | 강철 | 3 상 | 건이 있는 | 3525 | 88.5% | 18 11 / 16 " | ₩ 2,221,800 | |
C | 184TCDW7047 | 펌프 | 184JM | 압연 강 | 커패시터 시작 | JM 스레드 | 1747 | 75.5% | 15 13 / 16 " | ₩ 2,393,527 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물류 스트랩
- 컨베이어 게이트
- 조명 제어 시스템 센서
- 렌즈 세척 스테이션 티슈 리필
- 플랜지 커플 링 액세서리
- 펌프 모터
- 공작용품
- 데이터 및 통신
- 갈퀴 및 재배 도구
- 특수히터
- 3M 7100 브라운 패드 Pk5
- ARO 매니 폴드 8 스테이션
- DWYER INSTRUMENTS BT15S/BT20S 시리즈 위생 바이메탈 온도계
- SUPER-STRUT C775L 시리즈 잠금 너트
- CH HANSON 가스 번호가 매겨진 밸브 태그
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 80 마이크론, Viton 씰
- GENERAL PIPE CLEANERS 헤비 듀티 톱날
- MANITOWOC 아이스 디스펜서
- VISIONTRON 볼 탑 로프 포스트
- GATES 사각 톱니 타이밍 벨트, H .500인치 피치