DWYER INSTRUMENTS BT15S/BT20S 시리즈 위생 바이메탈 온도계
필터
정확도 : -/+ 1% , 케이스 유형: 밀폐 봉인 , 연결 위치: 뒤 , 연결 타입: 위생 , 등급: 316등급, 316L등급 , 헤드 온도: 200도 에프 , 하우징 재질: 스테인리스 강 , 렌즈 재질: 유리 , 해결: 2도 에프 , 감지 요소: 바이메탈 , 줄기 Dia.: 1 / 4 " , 줄기 온도.: 800도 에프 , 습식 재료: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 다이얼 크기 | 줄기 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BT15S54571 | 1 1 / 2 " | 5" | 4 1 / 2 " | 50 ° ~ 550 ° F | ₩ 571,392 | |
A | BT15S34561 | 1 1 / 2 " | 3" | 4 1 / 2 " | 50 ° ~ 300 ° F | ₩ 1,024,292 | |
A | BT15S54561 | 1 1 / 2 " | 5" | 4 1 / 2 " | 50 ° ~ 300 ° F | ₩ 1,048,110 | |
A | BT15S34551 | 1 1 / 2 " | 3" | 4 1 / 2 " | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 1,015,297 | |
A | BT15S34541 | 1 1 / 2 " | 3" | 4 1 / 2 " | -40° ~ 160°F | ₩ 1,024,292 | |
A | BT15S32551 | 1 1 / 2 " | 3" | 2 1 / 2 " | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 1,024,292 | |
A | BT15S54551 | 1 1 / 2 " | 5" | 4 1 / 2 " | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 1,048,110 | |
A | BT15S34571 | 1 1 / 2 " | 3" | 4 1 / 2 " | 50 ° ~ 550 ° F | ₩ 1,024,292 | |
A | BT15S54541 | 1 1 / 2 " | 5" | 4 1 / 2 " | -40° ~ 160°F | ₩ 571,392 | |
A | BT15S52551 | 1 1 / 2 " | 5" | 2 1 / 2 " | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 1,048,110 | |
A | BT20S34561 | 2" | 3" | 4 1 / 2 " | 50 ° ~ 300 ° F | - | RFQ
|
A | BT20S52561 | 2" | 5" | 2 1 / 2 " | 50 ° ~ 300 ° F | - | RFQ
|
A | BT20S34541 | 2" | 3" | 4 1 / 2 " | -40° ~ 160°F | - | RFQ
|
A | BT20S52551 | 2" | 5" | 2 1 / 2 " | 0 ° ~ 250 ° F | - | RFQ
|
A | BT20S52571 | 2" | 5" | 2 1 / 2 " | 50 ° ~ 550 ° F | - | RFQ
|
A | BT20S34571 | 2" | 3" | 4 1 / 2 " | 50 ° ~ 550 ° F | - | RFQ
|
A | BT20S54541 | 2" | 5" | 4 1 / 2 " | -40° ~ 160°F | ₩ 996,047 | |
A | BT20S54561 | 2" | 5" | 4 1 / 2 " | 50 ° ~ 300 ° F | ₩ 996,047 | |
A | BT20S32571 | 2" | 3" | 2 1 / 2 " | 50 ° ~ 550 ° F | - | RFQ
|
A | BT20S54551 | 2" | 5" | 4 1 / 2 " | 0 ° ~ 250 ° F | - | RFQ
|
A | BT20S54571 | 2" | 5" | 4 1 / 2 " | 50 ° ~ 550 ° F | ₩ 544,670 | |
A | BT20S34551 | 2" | 3" | 4 1 / 2 " | 0 ° ~ 250 ° F | - | RFQ
|
A | BT20S32561 | 2" | 3" | 2 1 / 2 " | 50 ° ~ 300 ° F | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트래픽 바리케이드 및 트래픽 콘 액세서리
- 목재 끌
- 정전기 에어필터
- A / C 마운팅 패드
- LED 드라이버
- 캐비닛
- 배관 설비
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 스프링
- 매장 가능한 가스
- TRIPP LITE 라인 인터랙티브 UPS
- HUSKY 광선
- MASTER CASTER 도어 스톱
- YG-1 TOOL COMPANY 3 % 바나듐 합금 고속 강철 나선형 포인트 탭, Hardslick 마감
- WATTS 공기 테스트 조립 게이지
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, 플랜지 끝단, EPDM 씰 SS 스크린
- Harloff 건조 카트
- DAYTON 긴 샤프트
- LINN GEAR 스퍼 기어, 10 직경 피치
- BUSSMANN CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 40A