DWYER INSTRUMENTS BT20S34541 위생 다이얼 온도계, 바이메탈, 2인치 연결, -40 ~ 160 Deg F 범위
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위생 다이얼 온도계 |
정확성 | -/+ 1% |
케이스 | 밀폐 봉인 |
케이스 유형 | 밀폐 봉인 |
연결 위치 | 뒤 |
연결 크기 | 2" |
연결 유형 | 위생 |
다이얼 크기 | 3" |
학년 | 316등급, 316L등급 |
헤드 온도 | 200도 에프 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
렌즈 재질 | 유리 |
분해능 | 2도 에프 |
감지 요소 | 바이메탈 |
줄기 Dia. | 1 / 4 " |
줄기 길이 | 4 1 / 2 " |
줄기 온도. | 800도 에프 |
온도. 범위 | -40도 160도까지 NS |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | US |
모델 | 연결 크기 | 다이얼 크기 | 줄기 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BT20S32561 | 2" | 3" | 2 1 / 2 " | 50도 300도까지 에프 | - | RFQ
|
BT20S32571 | 2" | 3" | 2 1 / 2 " | 50도 550도까지 에프 | - | RFQ
|
BT20S52551 | 2" | 5" | 2 1 / 2 " | 0도 250도까지 에프 | - | RFQ
|
BT20S52561 | 2" | 5" | 2 1 / 2 " | 50도 300도까지 에프 | - | RFQ
|
BT20S52571 | 2" | 5" | 2 1 / 2 " | 50도 550도까지 에프 | - | RFQ
|
BT20S34551 | 2" | 3" | 4 1 / 2 " | 0도 250도까지 에프 | - | RFQ
|
BT20S34561 | 2" | 3" | 4 1 / 2 " | 50도 300도까지 에프 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.