MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 80 마이크론, Viton 씰
필터
여과 매체 : 와이어 메쉬 , 필터 등급: 80 , 흐름: 아웃사이드 인 , 흘러가는 방향: 아웃사이드 인 , 유체 유형: HH/HL/HM/HV , 개스킷 재질: 바이 턴 , 미크론: 80 , 분. 작동 온도: -13 화씨 , 씰 유형: 바이 턴
스타일 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0505098 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 435 PSI | 165제곱미터 인치 | 6.71 | - | ₩ 98,000 | RFQ
|
A | MF0178602 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 435 PSI | 165제곱미터 인치 | 6.71 | - | ₩ 98,000 | RFQ
|
A | MF0178813 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 435 PSI | 165제곱미터 인치 | 6.71 | - | ₩ 98,000 | RFQ
|
B | MF0178811 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165제곱미터 인치 | 6.71 " | - | ₩ 105,509 | RFQ
|
A | MF0178398 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165제곱미터 인치 | 6.71 " | - | ₩ 98,000 | RFQ
|
B | MF0178532 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165제곱미터 인치 | 6.71 " | - | ₩ 105,509 | RFQ
|
A | MF0504281 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165제곱미터 인치 | 6.71 " | - | ₩ 98,000 | RFQ
|
A | MF0610593 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 435 PSI | 165제곱미터 인치 | 6.71 | - | ₩ 98,000 | RFQ
|
A | MF0504790 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165제곱미터 인치 | 6.71 " | - | ₩ 98,000 | RFQ
|
B | MF0504538 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165제곱미터 인치 | 6.71 " | - | ₩ 105,509 | RFQ
|
B | MF0610594 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165제곱미터 인치 | 6.71 " | - | ₩ 105,509 | RFQ
|
C | MF0611199 | 2.165 " | - | 2.165 " | 232 | 232 PSI | 147제곱미터 인치 | 6.57 " | 1.024 " | ₩ 83,210 | RFQ
|
C | MF0182843 | 2.165 " | - | 2.165 " | - | 232 PSI | 147제곱미터 인치 | 6.57 | 1.024 " | ₩ 83,210 | RFQ
|
D | MF0178518 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | 435 | 435 PSI | 216제곱미터 인치 | 7.99 " | - | ₩ 109,149 | RFQ
|
D | MF0587156 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | 435 | 435 PSI | 216제곱미터 인치 | 7.99 " | - | ₩ 109,149 | RFQ
|
D | MF0178932 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 216제곱미터 인치 | 7.99 " | - | ₩ 109,149 | RFQ
|
D | MF0504519 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 216제곱미터 인치 | 7.99 " | - | ₩ 109,149 | RFQ
|
E | MF0504762 | 2.894 " | 1.347 " | 2.894 " | 435 | 435 PSI | 421제곱미터 인치 | 7.99 " | - | ₩ 130,861 | RFQ
|
E | MF0504760 | 2.894 " | 1.347 " | 2.894 " | 435 | 435 PSI | 421제곱미터 인치 | 7.99 " | - | ₩ 130,861 | RFQ
|
E | MF0505119 | 2.894 " | 1.347 " | 2.894 " | 435 | 435 PSI | 421제곱미터 인치 | 7.99 " | - | ₩ 130,861 | RFQ
|
E | MF0610773 | 2.894 " | 1.347 " | 2.894 " | - | 435 PSI | 421제곱미터 인치 | 7.99 " | - | ₩ 130,861 | RFQ
|
F | MF0611247 | 2.953 " | - | 2.953 " | - | 232 PSI | 205제곱미터 인치 | 6.53 " | 1.772 " | ₩ 106,985 | RFQ
|
G | MF0505167 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | - | - | - | 16.22 " | - | ₩ 350,254 | RFQ
|
G | MF0504605 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | - | - | - | 16.22 " | - | ₩ 350,254 | RFQ
|
H | MF0178354 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | 435 | 435 PSI | 1203제곱미터 인치 | 13.11 " | - | ₩ 338,825 | RFQ
|
G | MF0611082 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | - | - | - | 16.22 " | - | ₩ 350,254 | RFQ
|
H | MF0179058 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | 435 | 435 PSI | 1203제곱미터 인치 | 13.11 " | - | ₩ 338,825 | RFQ
|
H | MF0503966 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | - | 435 PSI | 1203제곱미터 인치 | 13.11 | - | ₩ 338,825 | RFQ
|
G | MF0504603 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | - | - | - | 16.22 " | - | ₩ 350,254 | RFQ
|
H | MF0611043 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | 435 | 435 PSI | 1203제곱미터 인치 | 13.11 " | - | ₩ 338,825 | RFQ
|
I | MF0611156 | 5.63 " | - | 5.63 " | - | 145 PSI | 1665제곱미터 인치 | 19.64 | 3.701 " | ₩ 351,527 | RFQ
|
J | MF0368959 | 5.63 " | - | 5.63 " | - | 145 PSI | 1665제곱미터 인치 | 19.64 | 3.701 " | ₩ 403,912 | RFQ
|
J | MF0611155 | 5.63 " | - | 5.63 " | 145 | 145 PSI | 1665제곱미터 인치 | 19.64 " | 3.701 " | ₩ 403,912 | RFQ
|
J | MF0359081 | 5.63 " | - | 5.63 " | - | 145 PSI | 1665제곱미터 인치 | 19.64 | 3.701 " | ₩ 403,912 | RFQ
|
K | MF0610647 | 5.65 " | 3.799 " | 5.65 " | 435 | 435 PSI | 2533제곱미터 인치 | 19.01 " | - | ₩ 501,047 | RFQ
|
L | MF0183435 | 6.063 " | 3.551 " | 6.063 " | 145 | 145 PSI | 1959제곱미터 인치 | 15.7 " | 3.551 " | ₩ 462,381 | RFQ
|
L | MF0614058 | 6.063 " | 3.551 " | 6.063 " | - | 145 PSI | 1959제곱미터 인치 | 15.7 " | 3.551 " | ₩ 462,381 | RFQ
|
L | MF0369110 | 6.063 " | 3.551 " | 6.063 " | 145 | 145 PSI | 1959제곱미터 인치 | 15.7 " | 3.551 " | ₩ 462,381 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 끈
- 추락 체포 포스트 데빗 암
- 블레이드 용접기
- 난연성 앞치마
- 볼트 텐셔너
- 와이어코넥터
- 상점 용품
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 접지 오류 보호
- 사다리/플랫폼/비계
- CHAINFLEX 전원 케이블, 최대 352A
- SNAP-TITE 316 스테인리스 스틸 유압 커플러 니플, 2 "-11-1 / 2 스레드 크기
- MSA 턱 보호대 V- 가드 니트로 미터 바이저
- VICKERS 피스톤 펌프 3 Cubic In./rev 34 Gpm
- COOPER B-LINE B312 시리즈 고정 스트랩
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동 True Union 2000 산업용 볼 밸브, SR 스레드, EPDM
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 가공 피팅 강화 티, 개스킷 x 개스킷 x Fipt
- EATON D26 시리즈 공압식 타이머 부착 장치
- HEATHROW SCIENTIFIC 패드
- BROWNING 어댑터 플레이트