항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
볼트 서클 직경 | 5 7 / 8 " |
도관 상자 위치 | 아니 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Frame | 182JM |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 8.2 / 4.1A |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA PremiumR 등급 |
높이 | 9 13 / 16 " |
HP | 3 |
Hz | 60 Hz에서 |
길이 덜 샤프트 | 13 1 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 상 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 키, 스레드 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 밀착 형 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 3530 |
공칭 효율성 | 89.5% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 17.375 " |
상 | 3 |
평점 | 10:1 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.25 " |
축 길이 | 4 1 / 4 " |
전압 | 230 / 460V AC |
선박 중량 (kg) | 33.75 |
원산지 | 맥시코 |
프로덕트 | 모델 | 모터 응용 | Frame | 프레임 재질 | 모터 디자인 | 모터 샤프트 설계 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184TCDW7047 | 펌프 | 184JM | 압연 강 | 커패시터 시작 | JM 스레드 | 1747 | 75.5% | 15 13 / 16 " | ₩ 2,393,527 | ||
184TTFBD6012 | 펌프 | 184JP | 강철 | 3 상 | 건이 있는 | 3525 | 88.5% | 18 11 / 16 " | ₩ 2,221,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.