교체 가능한 헤드 토크 렌치
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 기본 스케일 증분 | 기본 스케일 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | IST-10WM250 | ₩380,940 | ||||
A | IST-10WM100 | ₩411,670 |
토크 렌치 키트
Yellow Jacket 교환 가능 헤드 토크 렌치 키트는 자동차 정비 및 금속 가공 분야에서 덕트리스 미니 스플릿 플레어 너트를 수용하도록 설계되었습니다. 이 토크 렌치 키트는 교체 가능한 헤드 디자인과 함께 제공되며 다양한 너트 및 볼트로 작동하기 쉽도록 조정 가능한 토크 출력을 제공할 수 있습니다. 또한 가혹한 산업적 학대를 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리된 경량 알루미늄 구조와 안전한 보관을 위한 잠금식 휴대용 케이스가 특징입니다.
Yellow Jacket 교환 가능 헤드 토크 렌치 키트는 자동차 정비 및 금속 가공 분야에서 덕트리스 미니 스플릿 플레어 너트를 수용하도록 설계되었습니다. 이 토크 렌치 키트는 교체 가능한 헤드 디자인과 함께 제공되며 다양한 너트 및 볼트로 작동하기 쉽도록 조정 가능한 토크 출력을 제공할 수 있습니다. 또한 가혹한 산업적 학대를 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리된 경량 알루미늄 구조와 안전한 보관을 위한 잠금식 휴대용 케이스가 특징입니다.
마이크로 미터 토크 렌치
교체 가능한 헤드가 있는 Stanley Proto 토크 렌치는 더 적은 수의 렌치와 최소한의 수동 작업을 사용하여 다양한 조립 및 현장 작업을 수행할 수 있는 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 전체 인터페이스 토크 렌치에는 필요한 토크 설정에 도달했는지 여부를 나타내는 딸깍 소리를 내는 딸깍 소리 표시기가 있습니다. +/-107.14% CW 및 +/-4% CCW의 정확도를 제공하는 ASME B6M 사양을 충족하며 연속 작업을 처리할 수 있는 부드럽고 편안한 그립이 장착되어 있습니다.
교체 가능한 헤드가 있는 Stanley Proto 토크 렌치는 더 적은 수의 렌치와 최소한의 수동 작업을 사용하여 다양한 조립 및 현장 작업을 수행할 수 있는 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 전체 인터페이스 토크 렌치에는 필요한 토크 설정에 도달했는지 여부를 나타내는 딸깍 소리를 내는 딸깍 소리 표시기가 있습니다. +/-107.14% CW 및 +/-4% CCW의 정확도를 제공하는 ASME B6M 사양을 충족하며 연속 작업을 처리할 수 있는 부드럽고 편안한 그립이 장착되어 있습니다.
헤드 토크 렌치, 교환 가능, 30 ~ 150피트-파운드 스케일 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
IST-10WM150 | CF2AVX | ₩ 444,255 |
마이크로 미터 토크 렌치 10-50 인치 Lb.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SKT0769 | AA4JZW | ₩ 513,545 |
교체 가능한 헤드 토크 렌치, 10 ~ 50 인치-파운드. 기본 스케일 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CCM50IMG | CD2UMU | ₩ 345,397 |
교체 가능한 헤드 토크 렌치
Raptor Supplies 다양한 Proto를 제공하며, Sk 전문 도구, CDI 토크 제품, Sturtevant Richmont & 옐로우자켓 토크 렌치. 그들은 자동차 제조 및 유지 보수, 건설 및 화재 및 안전 응용 분야를 위해 다양한 너트, 볼트, 스터드 및 나사를 고정 / 제거하기위한 교체 가능한 헤드를 가지고 있습니다. 일부 모델은 정밀하고 사전 설정된 토크로 볼트를 고정하기위한 가청 클릭 및 느낌 임펄스 토크 제어 기능과 사용자 피로를 최소화하기위한 미끄럼 방지 쿠션 그립이 특징입니다. 생산 라인 운영을 위해 이러한 토크 렌치에는 사전 설정된 토크 값을 실수로 변경할 가능성을 없애주는 변조 방지 토크 설정이 있습니다.
더 알아보기
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 하드웨어 공급
- 무선 도구
- 핀
- 에어 쏘
- 안전 교육 및 참고 자료
- 연료 및 가스 캔
- 라우터 비트
- 공기 청정기 액세서리
- SCHNEIDER ELECTRIC 24VDC, 범용 DC 전원 공급 장치
- HARRINGTON NERM 시리즈, 전기 체인 호이스트, 15 피트 리프트
- HARRINGTON NERM 시리즈, 트롤리 포함 전기 체인 호이스트, 20 피트
- WOODHEAD 130123 시리즈 페스툰 엔드 클램프
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 5/16-18 unc
- LINN GEAR A형 스테인리스 스프로킷, 60 체인
- MAKITA 끌 비트
- HUMBOLDT UltraMist 경화실 습도 시스템 키트
- LINCOLN ELECTRIC 절연체