NORTON ABRASIVES 부직포 샌딩 핸드 패드
스타일 | 모델 | 색상 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66261079600 | 초록색 | 6" | ₩ 4,112 | |
B | 66623398062 | 적갈색 | 4.5 " | ₩ 2,502 |
부직포 샌딩 핸드 패드
Norton Abrasives 부직포 샌딩 핸드 패드는 매우 얇으며 윤곽이 있는 표면, 모서리 및 좁은 공간의 청소, 블렌딩, 샌딩, 디버링, 마무리 및 연마에 이상적입니다. 산화알루미늄으로 제작되어 절단 및 마감이 우수하며 부직포 연마재를 사용하여 수명이 연장됩니다. 이 핸드 패드는 복잡한 윤곽 및 모양에서 작업할 수 있을 만큼 충분히 유연하며 작업물의 치수에 영향을 주지 않고 버 또는 플래싱을 제거할 수 있습니다. 솔벤트에 대한 저항성을 위한 방수 구조를 가지고 있습니다. 녹이 슬지 않는 다양한 핸드 패드 중에서 선택하세요. 녹색과 밤색으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 처킹 리머
- 다도 세트
- 조명 조광기
- 갠트리 크레인
- Turnout Gear 스토리지 랙 액세서리
- 비옷
- 폭기
- 도어 및 도어 프레임
- 펠트
- 열가소성 용접
- WATTS 감압 구역 역류 방지 장치
- VULCAN HART 백 스플래쉬, 탈착식
- DURHAM MANUFACTURING 구획 상자
- EBERBACH E3300 시리즈 단일 속도 미니 커팅 밀
- WELDBEND CORP. 편심 감속기
- INSTOCK Enclosures
- HUMBOLDT 파워 메카니컬 어스 드릴
- JUSTRITE 유성 폐기물 캔, 빨간색, 발로 작동
- VESTIL MFM 시리즈 기계 리프트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDBD 웜/웜 이중 감속 감속기