그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 핸드 패드 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 부직포 |
색상 | 적갈색 |
함수 | 윤곽이있는 표면과 좁은 공간의 청소, 블렌딩, 마감 및 디버링을위한 매우 얇고 순응성 |
학년 | 아주 좋은 |
모래 | 240 ~ 360 |
길이 | 9" |
UPC | 666233980627 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 6805300000 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
66261079600 | 초록색 | 6" | ₩ 4,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.