DURHAM MANUFACTURING 구획 박스
필터
조립 : 가능
스타일 | 모델 | 길이 | 색상 | 서랍 깊이 | 부하 용량 | 자재 | 구획 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 117-17-S1158 | - | 빨간색 | 12 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 66,570 | |
B | 107-95-D935 | - | 회색 | 12 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 77,455 | |
C | LP12- 클리어 | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 수지 | 12 | 9" | 2 5 / 16 " | ₩ 16,975 | |
D | 211-95-D937 | - | 회색 | 9.25 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 46,550 | |
E | LP24- 클리어 | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 수지 | 24 | 9" | 2 5 / 16 " | ₩ 16,975 | |
F | 102-95-D960 | - | 회색 | 12 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 70,437 | |
G | 213-95 | - | 회색 | 9.25 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 46,410 | |
H | LPADJ- 클리어 | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 | 최대 24까지 | 9" | 2.25 " | ₩ 19,267 | |
I | 115-95-D568 | - | 회색 | 12 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 77,612 | |
J | 202-95-D919 | - | 회색 | 9.25 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 45,867 | |
K | 109-17-S1158 | - | 빨간색 | 12 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 68,250 | |
L | 119-95-D936 | - | 회색 | 12 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 75,372 | |
M | SPOS12-CLR | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 수지 | 12 | 6.75 " | 1.75 " | ₩ 8,557 | |
N | SP13- 클리어 | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 수지 | 13 | 6.75 " | 1.75 " | ₩ 8,557 | |
O | LP6- 클리어 | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 수지 | 6 | 9" | 2 5 / 16 " | ₩ 16,975 | |
P | LP16- 클리어 | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 수지 | 16 | 9" | 2 5 / 16 " | ₩ 16,975 | |
Q | 215-95-D571 | - | 회색 | 9.25 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 50,715 | |
R | 113-95-D567 | - | 회색 | 12 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 71,505 | |
S | 107-17-S1158 | - | 빨간색 | 12 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 77,455 | |
T | 113-17-S1158 | - | 빨간색 | 12 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 71,505 | |
U | 115-17-S1158 | - | 빨간색 | 12 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 77,612 | |
V | 204-95-D940 | - | 회색 | 9.25 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 51,415 | |
W | SP18- 클리어 | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 수지 | 18 | 6.75 " | 1.75 " | ₩ 8,557 | |
X | LP18- 클리어 | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 수지 | 18 | 9" | 2 5 / 16 " | ₩ 16,975 | |
Y | SP12- 클리어 | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 수지 | 12 | 6.75 " | 1.75 " | ₩ 8,557 | |
Z | 111-17-S1158 | - | 빨간색 | 12 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 71,505 | |
A1 | SP6- 클리어 | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 수지 | 6 | 6.75 " | 1.75 " | ₩ 8,557 | |
B1 | 111-95-D569 | - | 회색 | 12 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 71,505 | |
C1 | 125-95-D924 | - | 회색 | 12 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 64,557 | |
D1 | 102-17-S1158 | - | 빨간색 | 12 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 63,822 | |
E1 | 109-95-D570 | - | 회색 | 12 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 73,745 | |
F1 | 119-17-S1158 | - | 빨간색 | 12 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 75,372 | |
G1 | 206-95-D939 | - | 회색 | 9.25 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 46,830 | |
H1 | 209-95-D938 | - | 회색 | 9.25 " | 40의 파운드 | 강철 | - | - | - | ₩ 46,550 | |
I1 | SPADJ-클리어 | 10.8125 " | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,850 | |
J1 | 204-95-IND | 13.5625 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 41,567 | |
J1 | 206-95-IND | 13.5625 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 41,567 | |
J1 | 202-95-IND | 13.5625 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 41,567 | |
J1 | 209-95-IND | 13.5625 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 41,567 | |
J1 | 226-95-IND | 13.5625 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 31,334 | |
J1 | 211-95-IND | 13.5625 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 41,567 | |
J1 | 213-95-IND | 13.5625 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 41,567 | |
J1 | 215-95-IND | 13.5625 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 42,814 | |
J1 | 227-95-IND | 13.5625 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 41,567 | |
J1 | C244DI | 15 " | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 11,963 | |
J1 | 111-95-RSC-IND | 18.3125 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 63,407 | |
J1 | 109-95-RSC-IND | 18.3125 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 63,407 | |
J1 | 125-95-RSC-IND | 18.3125 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 63,407 | |
J1 | 123-95-RSC-IND | 18.3125 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 59,919 | |
J1 | 115-95-RSC-IND | 18.3125 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 63,407 | |
J1 | 107-95-RSC-IND | 18.3125 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 63,407 | |
J1 | 102-95-RSC-IND | 18.3125 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 63,407 | |
J1 | 113-95-RSC-IND | 18.3125 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 63,407 | |
K1 | 125-95 | 18.3125 " | 회색 | - | 40의 파운드. | 강철 | - | - | - | ₩ 56,840 | |
J1 | 117-95-RSC-IND | 18.3125 " | 회색 | - | - | 강철 | - | - | - | ₩ 63,407 | |
J1 | C286DI | 36 " | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 12,701 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장착되지 않은 플랩 휠
- 아크 용접기
- 침수 히터 교체 온도 조절기
- A / C 마운팅 패드
- 젖꼭지 캐디
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 밀폐공간 보호장비
- 원심펌프
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 고정 링 및 구색
- MERIT 보어 폴리 셔 맨드릴
- YSI 케이블
- APPLETON ELECTRIC 250W 펜던트 조명기구
- COOPER B-LINE B420-978 시리즈 원 홀 코너 앵글
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 120 체인
- HUMBOLDT 라텍스 막
- MORSE DRUM 힌지 플레이트
- CONDOR 용접 장갑, 윙엄(Wing Thumb), 표준, 소가죽, 회색
- LOUISVILLE AE1200HD 시리즈 알루미늄 확장 사다리
- TRI-ARC 헤비듀티 그립 스트럿 전방 하강 안전 각도 롤링 사다리