그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컴 파트먼트 박스 |
색상 | 빨간색 |
서랍 당 구획 | 21 |
서랍 깊이 | 12 " |
서랍 높이 | 3" |
서랍 너비 | 18 " |
마감재 | 파우더 코트 |
Grainger 항목 번호와 함께 사용 | 4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885 |
부하 용량 | 40의 파운드 |
자재 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 2.97 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 47.75 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 색상 | 서랍 깊이 | 부하 용량 | 자재 | 구획 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP6- 클리어 | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 수지 | 6 | 6.75 " | 1.75 " | ₩ 9,135 | ||
SP12- 클리어 | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 수지 | 12 | 6.75 " | 1.75 " | ₩ 9,135 | ||
SPOS12-CLR | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 수지 | 12 | 6.75 " | 1.75 " | ₩ 9,135 | ||
SP13- 클리어 | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 수지 | 13 | 6.75 " | 1.75 " | ₩ 9,135 | ||
SP18- 클리어 | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 수지 | 18 | 6.75 " | 1.75 " | ₩ 9,135 | ||
LP6- 클리어 | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 수지 | 6 | 9" | 2 5 / 16 " | ₩ 15,977 | ||
LP12- 클리어 | - | 초기화 | - | - | 폴리 프로필렌 수지 | 12 | 9" | 2 5 / 16 " | ₩ 15,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.