WATTS 감압 구역 역류 방지 장치
스타일 | 모델 | 폭 | 본체 재질 | 연결 | 항목 | 길이 | 최대 온도 | 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/4 SS009M3-QT | - | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 7,366,800 | |
B | 3" LF009-NRS | - | - | - | 문 | - | - | - | - | ₩ 8,631,805 | |
C | 2 LF009M2-QT-S | - | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 3,150,910 | |
C | 1 1/4 LF009M2-QT-S | - | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 2,563,505 | |
C | 1 1/2 LF009M2-QT-S | - | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 2,722,965 | |
D | 2 009M2-QT | - | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 3,015,600 | |
D | 1 009M2-QT | - | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 1,548,400 | |
D | 1 1/2 009M2-QT | - | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 2,628,850 | |
E | 1 SS009-QT | - | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 7,792,400 | |
F | 1/2 LF009-QT-프레스 | - | - | - | 조립 | - | - | - | - | ₩ 1,063,930 | |
G | 1/2 LF009-QT-S | - | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 1,073,397 | |
D | 1 1/4 LF009M2-QT | - | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 2,286,025 | |
H | 3/4 009M3-QT | - | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 1,355,672 | |
I | 1/2 009-QT | - | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 1,018,394 | |
D | 1 1/4 009M2-QT | - | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 2,426,200 | |
F | 1 LF009M2-QT-프레스 | - | - | - | 조립 | - | - | - | - | ₩ 1,313,375 | |
F | 3/4 LF009M3-QT-프레스 | - | - | - | 조립 | - | - | - | - | ₩ 1,206,467 | |
J | 3/4 LF825YA-QTRP | 4.12 " | 무연 청동 | NPT | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 12 " | 140도 F | 3 / 4 " | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 1,354,500 | |
K | 957 오시 6 | 10.5 " | 스테인리스 강 | 플랜지 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 50 " | 140도 F | 6 | 33도 F | ₩ 13,543,985 |
감압 구역 역류 방지 장치
Watts의 감압 구역 역류 방지 장치는 배관 시스템의 역사이펀 작용 또는 배압으로 인해 발생하는 액체의 역류를 방지하는 데 사용됩니다. 또한 오염물질이 식수 공급 라인으로 다시 유입될 가능성을 제거합니다. 이러한 Watts 역류 방지기는 좁은 공간에 설치하기 위한 컴팩트한 모듈식 설계가 특징이며 단일 커버, 상단 입구 시설을 통해 유지 관리 목적으로 쉽게 접근할 수 있습니다. 교체 가능한 시트와 시트 디스크가 장착되어 있으며 정비를 위해 특별한 도구가 필요하지 않습니다. Raptor Supplies 다양한 연결 유형과 본체 재질로 다양한 와트 감소 압력 역류 방지기를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 스크루 드라이버
- 증발 식 쿨러 패드
- 아연 도금 파이프
- 페인트 부스 라이너 및 마스킹 용지
- 실린더 몰드 액세서리
- 모니터링 장비
- 배송 라벨 및 액세서리
- 진동기
- 토질 테스터
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- NICHOLSON 하프 라운드 파일
- KH INDUSTRIES 방진 스트레이트 블레이드 플러그, 노란색, 표준 배선
- TOUGH GUY 유틸리티 컨테이너
- NB 샤프트 스틸 0.250 인치
- KERN AND SOHN 기계식 스테이지
- EDWARDS SIGNALING 풀 코드 비상 스테이션
- WATTS 깊이 카트리지
- MARKAL 온도 표시기 스틱
- NIBCO DWV 티, Wrot 및 주조 구리
- BROWNING C 시리즈 컴패니언 시브, 홈 2개