WATTS 3/4 LF825YA-QT RP 감압 구역 역류 방지 장치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
본체 재질 | 무연 청동 |
연결 | NPT |
길이 | 12 " |
최대. 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 140도 |
폭 | 4.12 " |
선박 중량 (kg) | 6.62 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 본체 재질 | 연결 | 항목 | 길이 | 최대 온도 | 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957 오시 6 | 10.5 " | 스테인리스 강 | 플랜지 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 50 " | 140도 F | 6 | 33도 F | ₩ 14,652,435 | ||
1/2 LF009-QT-프레스 | - | - | - | 조립 | - | - | - | - | ₩ 1,150,992 | ||
3/4 LF009M3-QT-프레스 | - | - | - | 조립 | - | - | - | - | ₩ 1,264,252 | ||
1 LF009M2-QT-프레스 | - | - | - | 조립 | - | - | - | - | ₩ 1,420,860 | ||
1 1/2 009M2-QT | - | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 2,843,995 | ||
1 1/4 009M2-QT | - | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 2,624,772 | ||
1 009M2-QT | - | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 1,675,117 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.