조명 조광기
조명 조광기
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 6672-1LW | ₩31,062 | ||
B | DSX12-70Z | ₩152,040 | ||
A | 6674-P0E | ₩69,405 | ||
A | DSL06-1LZ | ₩60,357 | ||
C | DSE06-10Z | ₩158,672 | ||
D | 66EV-10I | ₩86,397 | ||
E | 66EV-10T | ₩86,152 | ||
F | IPX10-10Z | ₩221,952 | ||
G | IPX06-10Z | ₩150,307 | ||
H | DSH06-70Z | ₩193,795 | ||
I | TSL06-1LB | ₩37,607 | ||
J | DS710-10Z | ₩156,327 | ||
K | IPE04-1LZ | ₩173,722 | ||
A | IPM10-1LZ | ₩151,147 | ||
L | TSL06-1LE | ₩43,382 | ||
M | IP710-DLZ | ₩160,177 | ||
N | DSH08-10Z | ₩86,275 | ||
O | TSL06-1LT | ₩39,725 | ||
P | 6674-P0W | ₩66,867 | ||
A | 6672-1LT | ₩32,409 | ||
A | 6672-1LI | ₩40,530 | ||
A | IP710-DLZ | ₩178,290 | ||
A | IPL06-10Z | ₩63,157 | ||
A | 6674-P0B | ₩65,100 | ||
Q | TSL06-1LG | ₩37,887 |
Radiant 시리즈 백열등 조광기
스타일 | 모델 | 자재 | |
---|---|---|---|
A | RH1103-PW | RFQ | |
B | RH703-PW | RFQ | |
C | RH703P-DBCCV4 | RFQ | |
D | RH703P-NICCV4 | RFQ |
LS 시리즈 백열 슬라이드 조광기
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | LS1000-PLA | RFQ | |
B | LS600-라 | RFQ | |
C | LS1000-라 | RFQ | |
D | LSDS300-PLAV | RFQ | |
E | LS600-PLA | RFQ | |
F | LS1003-PLA | RFQ | |
G | LS603-PLA | RFQ | |
H | LS600-PBK | RFQ | |
I | LS1000-BK | RFQ | |
J | LS1003-PBK | RFQ | |
K | LS1000-PBK | RFQ | |
L | LS600-BK | RFQ | |
M | LS603-PBK | RFQ | |
N | LSDS300-PBKV | RFQ | |
J | LS1003-P | RFQ | |
O | LSDS300-PV | RFQ | |
M | LS603-P | RFQ | |
H | LS600-P | RFQ | |
I | LS1000 | RFQ | |
P | LS1000-P | RFQ | |
Q | LS600 | RFQ | |
R | LS600-I | RFQ | |
A | LS1000-PI | RFQ | |
F | LS1003-PI | RFQ | |
E | LS600-PI | RFQ |
LS 시리즈 CFL/LED/백열 조광기
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | LSCL453P | RFQ |
B | LSCL453PLA | RFQ |
C | LSCL450 | RFQ |
D | LSCL450LA | RFQ |
C | LSCL450W | RFQ |
A | LSCL453PW | RFQ |
A | LSCL453PBK | RFQ |
A | LSCL453PI | RFQ |
C | LSCL450BK | RFQ |
C | LSCL450I | RFQ |
원격 조광기
진정한 범용 디머 마스터하기
스타일 | 모델 | 깊이 | 길이 | |
---|---|---|---|---|
A | ADWR700RMTUG1 | RFQ | ||
B | ADTH700RMTUG1 | RFQ | ||
C | ADTP700RMTUG1 | RFQ |
Adorn 시리즈 속삭임 조광기
스타일 | 모델 | 깊이 | 길이 | 자재 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ADWR703TUW4 | RFQ | ||||
B | ADWR703TUM4 | RFQ | ||||
C | ADWR703TUG4 | RFQ | ||||
B | ADWR703H-M4 | RFQ | ||||
A | ADWR703H-W4 | RFQ | ||||
A | ADWR1103H-W4 | RFQ | ||||
B | ADWR1103H-M4 | RFQ |
Adorne 시리즈 소프트 탭 조광기
스타일 | 모델 | 깊이 | 램프 유형 | 길이 | 자재 | 전압 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ADTP4FBL3PG4 | RFQ | ||||||
B | ADTP4FBL3PW4 | RFQ | ||||||
C | ADTP4FBL3PM4 | RFQ | ||||||
C | ADTP1103H-M4 | RFQ | ||||||
A | ADTP703TUG4 | RFQ | ||||||
B | ADTP1103H-W4 | RFQ | ||||||
C | ADTP703H-M2 | RFQ | ||||||
D | ADTP703TU-W4 | RFQ | ||||||
E | ADTP703TU-M4 | RFQ | ||||||
B | ADTP703H-W2 | RFQ |
조명 디머 전환
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | AYCL-253P-AL | ₩100,275 | ||
B | AYCL-253P-IV | ₩104,107 | ||
C | AYCL-253P-LA | ₩103,214 | ||
D | AYCL-253P-WH | ₩102,900 |
Radiant 시리즈 자기 저전압 조광기
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | RHLV703-PW | RFQ | |
B | RHLV1103-PW | RFQ | |
A | RHLV703-PTC | RFQ | |
B | RHLV1103-PTC | RFQ |
Titan 시리즈 형광 조광기
Pass 및 Seymour Titan 시리즈 형광 조광기는 형광 조명 기구의 강도를 제어하도록 설계되었습니다. 이 조광기는 형광등과 호환되며 부드러운 조광 기능을 제공하여 사용자가 조명 조건에 따라 조명 출력을 조정할 수 있습니다. 형광등을 제어하기 위한 슬라이드 스위치와 미리 설정된 On/Off 스위치가 장착되어 있으며 최대 120V의 전압에서 작동합니다. 이 조광기에는 쉽게 장착할 수 있도록 현장에서 구성할 수 있는 벽판이 장착되어 있습니다.
Pass 및 Seymour Titan 시리즈 형광 조광기는 형광 조명 기구의 강도를 제어하도록 설계되었습니다. 이 조광기는 형광등과 호환되며 부드러운 조광 기능을 제공하여 사용자가 조명 조건에 따라 조명 출력을 조정할 수 있습니다. 형광등을 제어하기 위한 슬라이드 스위치와 미리 설정된 On/Off 스위치가 장착되어 있으며 최대 120V의 전압에서 작동합니다. 이 조광기에는 쉽게 장착할 수 있도록 현장에서 구성할 수 있는 벽판이 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | CD1603-PNAI | RFQ |
A | CD1103-PNAI | RFQ |
A | CDFB73-P277NAI | RFQ |
Trademaster 시리즈 토글 슬라이드 Tru 범용 조명 조광기
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | TSD703PTULA | RFQ |
B | TSD703PTURED | RFQ |
C | TSD703PUTC | RFQ |
D | TSD703PTUW | RFQ |
E | TSD703PTUGRY | RFQ |
F | TSD703PTUI | RFQ |
G | TSD703PTUBK | RFQ |
H | TSD703PTU | RFQ |
Trademaster 시리즈 토글 슬라이드 백열등 조광기
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | TSD1103PRED | RFQ |
B | TSD1103PTC | RFQ |
C | TSD1103P | RFQ |
B | TSD1103PLA | RFQ |
D | TSD703PBK | RFQ |
E | TSD703PGRY | RFQ |
F | TSD703PI | RFQ |
G | TSD703PLA | RFQ |
H | TSD703PRED | RFQ |
I | TSD703PTC | RFQ |
J | TSD703PW | RFQ |
K | TSD1103PGRY | RFQ |
L | TSD1103PW | RFQ |
M | TSD703P | RFQ |
N | TSD1103PBK | RFQ |
O | TSD1103PI | RFQ |
Titan 시리즈 4 와이어 형광 조광기
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | CD4FB3P-LA | RFQ | |
A | CD4FB-LA | RFQ | |
B | CD4FB3P-BK | RFQ | |
B | CD4FB-BK | RFQ | |
C | CD4FB3P | RFQ | |
C | CD4FB | RFQ | |
D | CD4FB3P-GRY | RFQ | |
D | CD4FB-GRY | RFQ | |
E | CD4FB3P-I | RFQ | |
E | CD4FB-I | RFQ | |
B | CD4-FBRED | RFQ | |
B | CD4FB3-PRED | RFQ | |
F | CD4FB3P-W | RFQ | |
F | CD4FB-W | RFQ |
LS 시리즈 듀얼 슬라이드 오프 백열 조광기
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | LSDD300-LA | RFQ | |
B | LSDD300-BK | RFQ | |
C | LSDD300 | RFQ | |
D | LSDD300-I | RFQ | |
E | LSDD300-W | RFQ |
LS 시리즈 저전압 슬라이드 조광기
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | LSLV600-PLA | RFQ | |
B | LSLV600-라 | RFQ | |
A | LSLV603-PLA | RFQ | |
C | LSLV603-PBK | RFQ | |
D | LSLV600-PBK | RFQ | |
E | LSLV600-BK | RFQ | |
C | LSLV603-P | RFQ | |
F | LSLV600-P | RFQ | |
E | LSLV600 | RFQ | |
G | LSLV600-PI | RFQ | |
G | LSLV603-PI | RFQ | |
B | LSLV600-I | RFQ | |
H | LSLV600-W | RFQ | |
I | LSLV603-PW | RFQ | |
I | LSLV600-PW | RFQ |
Adorne 시리즈 터치 조광기
스타일 | 모델 | 깊이 | 길이 | 자재 | 전압 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ADTH703TUG4 | RFQ | ||||
B | ADTH703TUW4 | RFQ | ||||
C | ADTH703TUM4 | RFQ | ||||
A | ADTH4FBL3PG4 | RFQ | ||||
B | ADTH4FBL3PW4 | RFQ | ||||
D | ADTH4FBL3PM4 | RFQ |
벽 조광기의 Radiant Series Wifi 유니버설
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | WWRL50NICCV2 | RFQ | |
B | WWRL50LACCV2 | RFQ | |
C | WWRL50WHCCV2 | RFQ |
Radiant 시리즈 Wifi 플러그인 조광기
Pass & Seymour Tru-Universal 스마트 디머는 조명 시스템에 대한 고급 제어 및 자동화 기능을 제공하여 사용자가 원격으로 또는 음성 명령을 통해 조명의 밝기를 조정할 수 있도록 합니다. Wi-Fi 또는 Bluetooth 네트워크와 함께 Amazon Alexa 또는 Google Assistant와 같은 인기 있는 스마트 홈 플랫폼과 호환됩니다. 이 조광기는 부드럽고 정밀한 디밍 제어를 제공하여 밝기를 쉽게 조정하여 원하는 분위기를 연출할 수 있습니다. 사용자는 이러한 스마트 디머를 사용하여 조명 이벤트를 예약하거나 자동화 루틴을 생성할 수도 있습니다. 특정 시간에 또는 특정 트리거에 대한 응답으로 조명을 자동으로 켜고 끄는 것과 같은 기능을 제공합니다. 이 조광기는 깜박임, 조기 드롭아웃 또는 팝온 효과를 방지하기 위해 조광기에 연결된 부하 또는 부하 조합(예: LED, CFL 또는 그룹 조명)에 자동으로 적응하는 특허 기술을 활용하여 편안하고 일관된 조명 경험을 제공합니다. . 이 장치를 사용하면 플러그인 장착이 쉬워 복잡한 배선이나 전기 시스템을 수정할 필요가 없습니다.
Pass & Seymour Tru-Universal 스마트 디머는 조명 시스템에 대한 고급 제어 및 자동화 기능을 제공하여 사용자가 원격으로 또는 음성 명령을 통해 조명의 밝기를 조정할 수 있도록 합니다. Wi-Fi 또는 Bluetooth 네트워크와 함께 Amazon Alexa 또는 Google Assistant와 같은 인기 있는 스마트 홈 플랫폼과 호환됩니다. 이 조광기는 부드럽고 정밀한 디밍 제어를 제공하여 밝기를 쉽게 조정하여 원하는 분위기를 연출할 수 있습니다. 사용자는 이러한 스마트 디머를 사용하여 조명 이벤트를 예약하거나 자동화 루틴을 생성할 수도 있습니다. 특정 시간에 또는 특정 트리거에 대한 응답으로 조명을 자동으로 켜고 끄는 것과 같은 기능을 제공합니다. 이 조광기는 깜박임, 조기 드롭아웃 또는 팝온 효과를 방지하기 위해 조광기에 연결된 부하 또는 부하 조합(예: LED, CFL 또는 그룹 조명)에 자동으로 적응하는 특허 기술을 활용하여 편안하고 일관된 조명 경험을 제공합니다. . 이 장치를 사용하면 플러그인 장착이 쉬워 복잡한 배선이나 전기 시스템을 수정할 필요가 없습니다.
Trademaster 시리즈 마그네틱 저전압 토글 조광기
스타일 | 모델 | 색상 | 전압 | |
---|---|---|---|---|
A | TDLV1103-PL | RFQ | ||
B | TDLV703-PL | RFQ | ||
C | TDLV1103-PBK | RFQ | ||
D | TDLV703-PBK | RFQ | ||
E | TDLV703-P | RFQ | ||
F | TDLV1103-P | RFQ | ||
G | TDLV703-PI | RFQ | ||
H | TDLV1103-PI | RFQ | ||
I | TDLV1103-PW | RFQ | ||
J | TDLV703-PW | RFQ |
더 알아보기
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 접지 오류 보호
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 토질 테스터
- 퍼티
- 액체 레벨 스위치
- 안전 및 보안 미러 마운트
- 압력계 액세서리
- 밀봉 및 완충 와셔
- 맨홀 하우징 리프터
- BUSSMANN 자동차 퓨즈 : 시리즈 AMI
- SALSBURY INDUSTRIES 사서함 포스트, 니켈
- APPROVED VENDOR PTFE 호스, 3000 Psi
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- SHARON PIPING 티, 맞대기 용접, 스테인리스 강
- MJ MAY 롤 스톡, 25피트 X 6인치
- SUPER-STRUT C720 시리즈 파이프 클램프
- EATON HT800 시리즈 원형 헤드 푸시풀 장치
- MARTIN SPROCKET 2BK-H 시리즈 MST 부시형 2홈 FHP 도르래
- GPI 연료 노즐 회전