BALDOR MOTOR UCLE7510 곡물 건조기 모터, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hp, 단상, TEAO, 1TZ 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 농장 의무 모터 |
A | 38 |
Base | RG |
고장 토크 | 41.5 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 차오 |
Frame | 182TZ |
완전 부하 토크 | 15.2 LB-FT |
HP | 7.5-10 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 2 # 10 A PH 30 '길이, 3 # 16 B PH Y |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 6.2 A |
극 수 | 02 |
산출 | 7.5-10 |
상 | 1 |
역률 | 95 |
개정 | D |
RPM | 3450 |
타입 | 3646LC |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 42.75 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 상 | 역률 | 개정 | RPM | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL1015 | 10-15 | 44-55 | - | 1 | 89 | A | 3450 | 3744LC | ₩ 8,631,127 | |
UCL3145 | 3-4.5 | 14.3-20 | - | 1 | 91 | AA | 3450 | 3540LC | ₩ 4,032,560 | |
UCL345 | 3-4.5 | 22 | - | 1 | 86 | AF | 3450 | 3634L | ₩ 4,199,338 | |
UCL570 | 5-7 | 35 | 33 LB-FT | 1 | 82 | C | 3450 | 3646L | ₩ 4,962,592 | |
UCL710 | 7.5-10 | 31-42 | - | 1 | 93 | B | 3450 | 3646LC | ₩ 5,321,934 | |
UCL7510 | 7.5-10.5 에어 OV | 37-46 | 36 LB-FT | 1 | 82 | B | 3450 | 3729L | ₩ 6,735,832 | |
UCLE1015 | 10-15 | 46-61 | 96 LB-FT | 1 | - | F | 3500 | 3750LC | ₩ 8,708,661 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.