BALDOR MOTOR 농장 의무 모터, 단상, 곡물 건조기/베인 축류 팬
필터
베이스 : RG , 수업: 주식 , 인클로저 유형: 차오 , 프레임 재질: 강철 , 프레임 크기: 145TZ , 완전 부하 전류: 12.5-18.5 ,Hz: 60 , 절연 등급: F , 장착: F1 , 장착 유형: C-Face, 풋 장착 , 극 수: 02 , 전체 길이: 15.62 " , 평점: 60 Hz에서 , 서비스 요소: 1.00 , 축 직경: 7/8 "" , 열 보호: 서머 스탯 , 무게: 61 파운드
스타일 | 모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 상 | 역률 | 개정 | RPM | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCLE3145 | - | - | - | 1 상 | - | - | - | - | ₩ 4,269,745 | |
A | UCLE153 | 1.5-3 | 12.5 | 11.5 LB-FT | 1 | 95 | AB | 3450 | 3532LC | ₩ 4,168,767 | |
B | UCL3145 | 3-4.5 | 14.3-20 | - | 1 | 91 | AA | 3450 | 3540LC | ₩ 4,032,560 | |
B | UCL345 | 3-4.5 | 22 | - | 1 | 86 | AF | 3450 | 3634L | ₩ 4,199,338 | |
A | UCLE570 | 5-7 | 20.5-27.7 | 37.3 LB-FT | 1 | - | D | 3450 | 3646LC | ₩ 5,197,461 | |
B | UCL570 | 5-7 | 35 | 33 LB-FT | 1 | 82 | C | 3450 | 3646L | ₩ 4,962,592 | |
B | UCL710 | 7.5-10 | 31-42 | - | 1 | 93 | B | 3450 | 3646LC | ₩ 5,321,934 | |
A | UCLE7510 | 7.5-10 | 38 | 41.5 LB-FT | 1 | 95 | D | 3450 | 3646LC | ₩ 2,553,090 | |
B | UCL7510 | 7.5-10.5 에어 OV | 37-46 | 36 LB-FT | 1 | 82 | B | 3450 | 3729L | ₩ 6,735,832 | |
B | UCL1015 | 10-15 | 44-55 | - | 1 | 89 | A | 3450 | 3744LC | ₩ 8,631,127 | |
A | UCLE1015 | 10-15 | 46-61 | 96 LB-FT | 1 | - | F | 3500 | 3750LC | ₩ 8,708,661 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 증기 밀착 설비
- 분할 볼트 커넥터
- 타이어와 휠
- 구리 포일 롤
- 패널 차단 스위치
- 공기압 시스템 구성품
- 스타터 및 접촉기
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 특수연마재
- 카톤 스테이플러 및 실러
- MAG-MATE 마그네틱 뚜껑 리프터 돌리
- SPEEDAIRE 자체 정렬 커플러
- VULCAN HART 후면 패널, 알루미늄
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Quickpick Bin 모바일 와이어 카트
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 Fig 981 Fast Attach Universal Swivel Sway Brace Attachments
- TRICO 빠른 연결 해제 키트
- EATON XTCC 시리즈 접촉기
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 후드와 부츠가 부착된 Chemsplash 1 작업복, 서지 솔기
- BALDOR / DODGE D-Lok 볼 베어링
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BL 스타일, 821 크기, Ironman 웜기어 감속기