COOPER B-LINE Tolco 시리즈 Fig 981 빠른 부착 범용 회전 동요 버팀대 부착물
Cooper B-line TOLCO 시리즈 강성 브레이싱 시스템 부착물은 HVAC, 배관, 소방 및 전기 도관 설치를 포함하여 상업 및 산업 응용 분야에서 기계 시스템의 안전하고 안정적인 브레이싱에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 그림 981 3/8-5/8 EG | RFQ
|
A | 그림 981 3/4-7/8 EG | RFQ
|
특징
- 이 TOLCO 시리즈 FIG 981 브레이싱 시스템 부착물은 기계적 강도를 위해 강철 구조로 제작되었습니다.
- 그들은 혹독한 기상 조건에 대한 저항을 위해 전기 아연 도금 마감을 특징으로 합니다.
- 이 부착물은 3/8인치에서 5/8인치까지 및 3/4인치에서 7/8인치까지 크기의 로드를 수용할 수 있습니다.
- 최대 하중 등급은 2015lb입니다.
- 이 장치는 다양한 크기의 브레이싱 파이프, 스트럿 또는 구조용 강철에 맞도록 설계되었습니다.
- 적절한 설치 토크를 확인하기 위해 분리 볼트 헤드가 있습니다.
- 쌓을 수 있는 디자인으로 막대를 분해하지 않고도 단일 행거 막대에 가로 및 세로 브레이스를 모두 설치할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- OSHPD
- FM
자주 묻는 질문
Cooper B-line TOLCO 981 강성 브레이싱 시스템 부착물의 설치 절차는 무엇입니까?
- 행거 상단의 회전 너트를 시계 반대 방향으로 돌려 행거 위로 들어 올려 풀어줍니다.
- 육각 너트를 시계 방향으로 돌려 단단히 조입니다.
- 브레이스 파이프를 98의 턱에 삽입하고 적절한 설치 토크를 확보하면서 헤드가 부러질 때까지 콘 포인트 고정 나사를 조입니다.
- 브레이스 파이프를 원하는 각도로 돌리십시오.
- TOLCO 스위블 구조 부착물을 사용하여 브레이스 파이프를 구조물에 부착합니다.
적절한 TOLCO 시리즈 강성 브레이싱 시스템 구성 요소를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 기계 시스템의 유형, 부하 요구 사항, 건축 법규 및 특정 설치 조건이 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- UPS 및 서지 억제 장치 액세서리
- 희석 기
- 천장 팬 액세서리
- 일렉트릭 스트라이크 액세서리
- 수동 밸런싱 밸브
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 푸시 버튼
- 카펫 도구 키트
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 용접 화학
- APPROVED VENDOR 캐비닛 돌리
- APPROVED VENDOR 로드 스틸 4140 7/8 인치
- LUMAPRO 작업 라이트 Led 블랙 18 인치 구즈넥
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 블로우 튜브 글 랜드
- BANJO FITTINGS 스터 비 밸브 바디
- DIXON AG 시리즈 밸브
- MERSEN FERRAZ A6T 계열 속단 퓨즈, 클래스 T
- MAGLINER 모터
- Arrow Pneumatics 3 시리즈 Arrowfog 윤활기, 중간 흐름
- MOEN 욕실 수도꼭지