WATTS 압력 조절기, 263A 시리즈, 2-1 / 8 "x 4-3 / 8"
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 키: 4.375 " , 길이: 2.125 " , 맥스. 압력: 300의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 140도 F
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SS 263 AD 20 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 20 ~ 175 psi | ₩ 1,287,422 | |
A | 1/2 SS 263A E 100 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 100 ~ 300 psi | ₩ 1,258,355 | |
A | SS263A A 1 25 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 ~ 25 psi | ₩ 1,243,567 | |
A | 1/4 SS 263 A 1 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 ~ 25 psi | ₩ 1,238,475 | |
A | 1/4 SS 263 A 3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 ~ 50 psi | ₩ 1,281,490 | |
A | 1/4 SS 263 A 10 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 ~ 125 psi | ₩ 1,337,787 | |
A | 1/4 SS 263 A 100 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 100 ~ 300 psi | ₩ 1,239,070 | |
A | 3/8 SS263A 1 25 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 ~ 25 psi | ₩ 1,162,350 | |
A | 3/8 SS 263A 3 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 ~ 50 psi | ₩ 1,255,135 | |
A | 3/8 SS 263A 20 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 20 ~ 175 psi | ₩ 1,232,245 | |
A | 3/8 SS 263A 10 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 ~ 125 psi | ₩ 1,232,245 | |
A | 3/8 SS 263A 100 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 100 ~ 300 psi | ₩ 1,160,267 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 구역 및 도로 조명
- 혼합 밸브
- 분할 플랜지 키트
- 관개 피팅
- 에어 도구 조합 키트
- 스트랩 및 타이 다운
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 자동차 리프팅 도구
- 전압 레귤레이션
- 전선 및 케이블
- APPROVED VENDOR 견고한 도어 스톱
- MASTER LOCK 라이트 듀티 레버 잠금 장치
- DAYTON 네오프렌 임펠러 / 슬리브 어셈블리
- VIBCO SPRT 시리즈, 전기 진동기
- QA1 N 시리즈,로드 엔드
- B & P MANUFACTURING 핸드 트럭 프레임 확장
- ENPAC 캐스터 프레임
- COOPER B-LINE B365 시리즈 XNUMX 홀 폐쇄 각도
- GRAINGER 조정 가능한 갠트리 크레인
- NIBCO DWV 스트레이트 위생 티셔츠