그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 조정기 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
높이 | 4.375 " |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
길이 | 2.125 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
출구 크기 | 1 / 2 " |
압력 조정 범위 | 100 ~ 300 psi |
UPC | 098268453928 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SS263A A 1 25 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 ~ 25 psi | ₩ 1,243,567 | |
SS 263 AD 20 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 20 ~ 175 psi | ₩ 1,287,422 | |
1/4 SS 263 A 1 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 ~ 25 psi | ₩ 1,238,475 | |
1/4 SS 263 A 3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 ~ 50 psi | ₩ 1,281,490 | |
1/4 SS 263 A 10 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 ~ 125 psi | ₩ 1,337,787 | |
1/4 SS 263 A 100 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 100 ~ 300 psi | ₩ 1,239,070 | |
3/8 SS263A 1 25 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 ~ 25 psi | ₩ 1,162,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.