EATON E2J 유형 광업 완전 성형 케이스 회로 차단기
Eaton E2J 유형 광산 완전 몰드 케이스 회로 차단기는 열악한 광산 또는 산업 환경에서 연결된 장치의 전기적 손상에 대한 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 과부하, 단락 또는 접지 오류를 방지하며 자기 전용 또는 열 자기 유형 f로 제공됩니다....또는 애플리케이션별 작업.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E2J3150 | ₩ 7,974,344 | RFQ
|
A | E2J3250WU18 | ₩ 10,063,900 | RFQ
|
A | E2J3150WM01 | ₩ 7,953,484 | RFQ
|
A | E2J3150WS10 | ₩ 10,063,900 | RFQ
|
A | E2J3200 | ₩ 7,974,344 | RFQ
|
A | E2J3225AWA06U18 | ₩ 11,081,896 | RFQ
|
A | E2J3225AWU17 | ₩ 10,084,760 | RFQ
|
A | E2J3225W | ₩ 7,268,856 | RFQ
|
A | E2J3250MDW | ₩ 7,268,856 | RFQ
|
A | E2J3125WU17 | ₩ 10,084,760 | RFQ
|
A | E2J3250 | ₩ 7,974,344 | RFQ
|
A | E2J3225DWS10 | ₩ 9,748,396 | RFQ
|
A | E2J3225WS10 | ₩ 10,084,760 | RFQ
|
A | E2J3250MAW | ₩ 7,268,856 | RFQ
|
A | E2J3100W | ₩ 7,268,856 | RFQ
|
A | E2J3250MGWT29 | ₩ 10,063,900 | RFQ
|
A | E2J3250WU17 | ₩ 10,063,900 | RFQ
|
A | E2J3250MJW | ₩ 7,268,856 | RFQ
|
A | E2J3250MKWU18 | ₩ 10,084,760 | RFQ
|
A | E2J3200W | ₩ 7,268,856 | RFQ
|
A | E2J3175WM01 | ₩ 7,286,748 | RFQ
|
A | E2J3225DWU18 | ₩ 10,084,760 | RFQ
|
A | E2J3200WA06U18 | ₩ 11,061,092 | RFQ
|
A | E2J3225DWA06U18 | ₩ 11,081,896 | RFQ
|
A | E2J3225WU17 | ₩ 10,063,900 | RFQ
|
A | E2J3250MAWD01 | ₩ 7,346,276 | RFQ
|
A | E2J3225WU18 | ₩ 10,063,900 | RFQ
|
A | E2J3175WA06U18 | ₩ 11,061,092 | RFQ
|
A | E2J3200WU18 | ₩ 10,063,900 | RFQ
|
A | E2J3175WU18 | ₩ 10,063,900 | RFQ
|
A | E2J3150W | ₩ 7,268,856 | RFQ
|
A | E2J3225AW | ₩ 7,268,856 | RFQ
|
A | E2J3200WA06 | ₩ 8,596,448 | RFQ
|
A | E2J3225AWU50 | ₩ 10,063,900 | RFQ
|
A | E2J3225DWU17 | ₩ 10,084,760 | RFQ
|
A | E2J3250MDWU18 | ₩ 10,084,760 | RFQ
|
A | E2J3250MW | ₩ 7,268,856 | RFQ
|
A | E2J3150WU18 | ₩ 10,748,528 | RFQ
|
B | E2J3100 | ₩ 7,974,344 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 3극 회로 차단기는 회로로의 전기 흐름을 자동으로 차단하여 오류 감지 시 장비를 보호합니다.
- 결함이 해결되면 핸들을 껐다가 켜는 위치로 전환하여 재설정할 수 있습니다.
- 이 차단기의 전자 트립 장치는 장치의 모니터링 및 보호에 사용할 수 있습니다.
특징
- Eaton E2J 유형 광산 완전 성형 케이스 회로 차단기에는 프레임 내부에 트립 장치 및 모든 전류 전달 장치를 수용하는 J 프레임이 있습니다.
- 이 회로 차단기에는 전자 필드 테스트를 위한 내장형 테스트 키트와 예정된 유지 관리 중에 트리핑 기능을 확인하기 위한 푸시-투-트립 버튼이 있습니다.
- 100~250A 범위의 정격 전류와 600V의 정격 전압을 제공하며 차단기 상태를 쉽게 식별할 수 있도록 ON/OFF 위치가 있는 슬라이딩 핸들도 있습니다.
호환 액세서리
- 분로 트립: 이 장치는 분로 트립 단자에 전원을 공급(외부 소스에서)하여 원격으로 차단기를 기계적으로 트립합니다.
- 보조 스위치: 이 회로 차단기에 연결하여 접점이 열려 있는지 닫혀 있는지 원격으로 표시합니다.
- 알람: 원격 작동 중 선택한 차단기의 트리핑을 나타냅니다.
표준 및 승인
- UL
- IEC
- CSA
자주하는 질문
Eaton E2J 유형 마이닝 완전 성형 케이스 회로 차단기의 인터럽트 등급은 무엇입니까?
- 65VAC에서 240kAIC
- 35VAC에서 480kAIC
- 18VAC에서 600kAIC
- 10VDC에서 250kAIC
열 자기와 자기 전용 회로 차단기의 차이점은 무엇입니까?
열동자식 차단기는 과부하 트립 및 돌입/순시 트립에 대한 열적 요소와 자기적 요소를 각각 가지고 있습니다. 자기 전용 차단기는 열 보호 기능이 없으며 주로 모터 보호에 사용됩니다.
Eaton E2J 유형 광산 완전 성형 케이스 회로 차단기를 작동하기 전에 검사해야 할 사항은 무엇입니까?
- 기기에서 먼지, 오물, 기름, 습기 또는 이물질을 제거하십시오.
- 장치를 여러 번 켜고 꺼서 장치의 스위치가 자유롭게 움직이는지 확인하십시오.
- 장치에 균열, 조각 또는 변색이 있는지 검사하십시오. 터미널 및 커넥터를 조입니다. 장착 하드웨어를 확인하십시오.
- 설치 장소 근처의 모든 안전 위험 요소를 제거하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전면 호흡기
- 프레임 및 트림 쏘
- 하드 모자 액세서리
- 파이프 스레딩 다이 헤드
- 복사 프로세스 히터
- 일회용 내화성작업복
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 유량제어밸브
- 폐기물 처리기
- NEW PIG 흡수성 배럴 탑 매트
- CELLTREAT 폴리스티렌 롤러 병
- VELCRO 뒤로 패스너 스트랩
- ASHLAND CONVEYOR 롤러 컨베이어
- NYCOIL 나일론 튜브 1/8 인치
- KIPP K0270 시리즈, 1 / 4-20 나사 크기 조정 가능 핸들
- SALSBURY INDUSTRIES 황동 우편함 용 볼트
- GUARDAIR 포스 알루미늄 익스텐션
- WESTWARD 슬라이드 해머
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, E10M, 탄성 커플링