플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SNAP-TITE VHC12-12EMV 커플러 바디 1-1 / 16-12 바디 스틸 | AF6WLM 20LH75

SNAP-TITE VHC12-12EMV 커플러 본체 1-1/16-12 본체 스틸

재고 있음 있음
항목: AF6WLM 모델: VHC12-12EMV크로스 참조: 20LH75

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 151,830 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유압 커플러 바디
베어링 소재440 스테인레스 스틸
본체 재질강철
연결 유형MSAE
마감재 아연
유량25gpm
잠금 장치
최대. 압력3500의 PSI
작동 온도 범위-20도 ~ 375도 F
씰 재질바이 턴
끄다가능
슬리브 소재강철
스레드 크기1-1 / 16 "-12
밸브 디자인아가

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.45
선박 높이 (cm)8.89
선박 길이 (cm)13.97
선박 폭 (cm)10.8
HS 코드8481803090

제품 변형

프로덕트모델연결 유형유량최대. 압력작동 온도 범위씰 재질스레드 크기가격
SNAP-TITE VHC12-12EFV 본체 1-1 / 16-12 3/4 인치 본체 스틸 | AF6WLK 20LH73 VHC12-12EFVUNF25gpm3500의 PSI-20도 ~ 375도 F바이 턴1-1 / 16 "-12₩ 191,765
SNAP-TITE VHC8-8EMV 커플러 바디 3 / 4-16 바디 스틸 | AF6WMR 20LJ03 VHC8-8EMVMSAE14gpm4000의 PSI-20도 ~ 375도 F바이 턴3 / 4 "-16₩ 122,360
SNAP-TITE VPHC12-12EF 본체 1-1 / 16-12 3/4 인치 본체 스틸 | AF6WPK 20LJ43 VPHC12-12EFFSAE25gpm3500의 PSI-40도 ~ 200도 F좋은1-1 / 16 "-12₩ 251,667

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SNAP-TITE VHC12-12EMV 커플러 본체 1-1/16-12 본체 스틸
₩ 151,830 /단위