듀얼 스테이지 바 잠금 방식
Snap-Tite의 특수 10단 잠금 바는 높은 결합력을 제어하므로 다양한 크기의 XNUMX개 이상의 커플링을 수동으로 부착할 수 있습니다.
이 회사의 카탈로그에는 71 시리즈, 퀵 디스커넥트 및 H-시리즈 커플링, 유압 밸브, 체크 밸브, 커플러 및 니플이 포함됩니다. 스냅 타이트 71 시리즈 커플링 빠른 연결 및 드라이 브레이크 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 우발적인 분리를 방지하기 위한 슬리브 잠금 설계와 낮은 압력 강하를 유지하면서 우수한 흐름을 허용하는 대형 챔버가 특징입니다. 이 커플링은 60psi의 최대 압력에서 최대 10000gpm의 유속을 처리하기 위해 Viton/Buna-N 실링이 있는 견고한 스테인리스강 구조를 제공합니다. 브랜드의 젖꼭지 방수 연결을 위해 H & PH 시리즈 커플러와 호환됩니다. 이 아연 도금된 강철 플러그는 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 니트릴 씰과 함께 제공되며 볼 잠금 장치가 있어 작동 중에 소켓과 플러그가 예기치 않게 분리되는 것을 방지합니다.
Snap-Tite의 EA 시리즈 퀵 디스커넥트 커플링은 특히 진공 및 중압 서비스용으로 제조되어 오토클레이브 적용 분야에서 유체 라인 전환 속도를 높이는 신뢰할 수 있는 수단을 제공합니다....더 읽기
Snap-Tite 25 시리즈 퀵 디스커넥트는 알코올, 에스테르, 케톤, 에테르, 강한 부식제, 황산 및 플루오르화 수소산과 같은 화학 물질용으로 설계되었습니다. 배럴형 밸브 구성이 특징입니다....더 읽기
Snap-Tite의 특수 10단 잠금 바는 높은 결합력을 제어하므로 다양한 크기의 XNUMX개 이상의 커플링을 수동으로 부착할 수 있습니다.
퀵 커넥트 커플러는 윤곽을 빠르고 편안하게 변경할 수 있도록 제작된 피팅입니다. 도구를 사용하거나 제품을 잃지 않고 연결 및 분리할 수 있습니다. 밸브를 닫고 시스템을 블리딩할 필요가 없습니다.
퀵 릴리스 커플링은 빠른 연결 및 분리가 필요한 시스템 장비와 유체 라인을 연결하는 데 사용됩니다. 유체 파이프라인의 연결을 구축하거나 중단하기 위해 유압 및 공압 응용 분야 모두에 사용됩니다.
O-링은 기밀하고 누출 없는 밀봉을 제공하고 유압 피팅이 누출되는 것을 방지합니다.