SNAP-TITE 71 시리즈 푸쉬-투-커넥트 커플 링
스타일 | 모델 | 씰 재질 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 스레드 크기 | 유량 | 항목 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71-3N16-16EF | 좋은 | 1" | UNF | 1-5 / 16 "-12 | 60gpm | 유압 커플러 니플 | 3 15 / 64 " | 7500의 PSI | ₩ 238,577 | |
B | 71-3C8-8EF | 좋은 | 1 / 2 " | UNF | 3 / 4 "-16 | 20gpm | 유압 커플러 바디 | 2 49 / 64 " | 10,000의 PSI | ₩ 221,427 | |
A | 71-3N16-20EF | 좋은 | 1" | UNF | 1-5 / 8 "-12 | 60gpm | 유압 커플러 니플 | 3 15 / 64 " | 7500의 PSI | ₩ 320,582 | |
B | 71-3C16-16EF | 좋은 | 1" | UNF | 1-5 / 16 "-12 | 60gpm | 유압 커플러 바디 | 3 21 / 64 " | 7500의 PSI | ₩ 511,332 | |
A | 71-3N12-12EF | 좋은 | 3 / 4 " | UNF | 1-1 / 16 "-12 | 40gpm | 유압 커플러 니플 | 2 31 / 32 " | 7500의 PSI | ₩ 160,790 | |
B | 71-3C6-4F | 좋은 | 3 / 8 " | NPTF | 1 / 4 "-18 | 5gpm | 유압 커플러 바디 | 2 23 / 64 " | 10,000의 PSI | ₩ 188,912 | |
B | 71-3C12-12EF | 좋은 | 3 / 4 " | UNF | 1-1 / 16 "-12 | 40gpm | 유압 커플러 바디 | 3 3 / 64 " | 7500의 PSI | ₩ 269,237 | |
B | 71-3C6-6EF | 좋은 | 3 / 8 " | UNF | 3 / 4 "-16 | 12 GPM | 유압 커플러 바디 | 2 23 / 64 " | 10,000의 PSI | ₩ 155,960 | |
A | 71-3N6-6EF | 좋은 | 3 / 8 " | UNF | 3 / 4 "-16 | 12 GPM | 유압 커플러 니플 | 2 21 / 64 " | 10,000의 PSI | ₩ 87,745 | |
B | 71-3C16-20EF | 좋은 | 1" | UNF | 1-5 / 8 "-12 | 60gpm | 유압 커플러 바디 | 3 21 / 64 " | 7500의 PSI | ₩ 615,422 | |
A | 71-3N8-8EF | 좋은 | 1 / 2 " | UNF | 3 / 4 "-16 | 20gpm | 유압 커플러 니플 | 2.375 " | 10,000의 PSI | ₩ 156,187 | |
B | 71-3C4-4EF | 좋은 | 1 / 4 " | UNF | 9 / 16 "-18 | 5gpm | 유압 커플러 바디 | 1 31 / 32 " | 10,000의 PSI | ₩ 189,035 | |
A | 71-3N4-4EF | 좋은 | 1 / 4 " | UNF | 9 / 16 "-18 | 5gpm | 유압 커플러 니플 | 1 27 / 32 " | 10,000의 PSI | ₩ 110,564 | |
B | 71-3C16-16EFV | 바이 턴 | - | FSAE | 1-5 / 16 "-12 | 60gpm | 유압 커플러 바디 | - | 7500의 PSI | ₩ 624,732 | |
A | 71-3N12-12EFV | 바이 턴 | - | FSAE | 1-1 / 16 "-12 | 40gpm | 유압 커플러 니플 | - | 7500의 PSI | ₩ 205,572 | |
B | 71-3C8-8EFV | 바이 턴 | - | FSAE | 3 / 4 "-16 | 20gpm | 유압 커플러 바디 | - | 10,000의 PSI | ₩ 267,855 | |
A | 71-3N8-8EFV | 바이 턴 | 1 / 2 " | FSAE | 3 / 4 "-16 | 20gpm | 유압 커플러 니플 | - | 10,000의 PSI | ₩ 187,390 | |
B | 71-3C12-12EFV | 바이 턴 | - | FSAE | 1-1 / 16 "-12 | 40gpm | 유압 커플러 바디 | - | 7500의 PSI | ₩ 355,407 | |
A | 71-3N16-16EFV | 바이 턴 | - | FSAE | 1-5 / 16 "-12 | 60gpm | 유압 커플러 니플 | - | 7500의 PSI | ₩ 298,515 |
71 시리즈 푸쉬-투-커넥트 커플 링
Snap-Tite 71 시리즈 커플링은 유체 라인, 파이프 및 호스에 한 손으로 쉽게 설치할 수 있을 뿐만 아니라 빠른 분리, 드라이 브레이크 및 푸시-투-커넥트 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 커플링은 60 PSI의 최대 압력에서 최대 10000 GPM의 유량을 처리하기 위해 Vitron/Buna 실링이 있는 견고한 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 실수로 분리되는 것을 방지하기 위해 슬리브 잠금 장치가 추가로 장착되어 있습니다. FSAE, NPTF 및 UNF 연결 유형의 다양한 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 잠금 클램프
- 청소 용품 홀더
- 병 뚜껑
- 절연 변위 커넥터
- 보호 케이스
- 자동차 견인
- 비상 조명
- 실험실 소모품
- 커뮤니케이션
- 해양 및 RV 펌프
- WIDIA 고속 강철 -E 나사 성형 탭, 주석 마감
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 제한된 공간 송풍기
- SMC VALVES KQ2 시리즈, 원터치 피팅, 티
- DIXON 속도 제어 머플러
- SUPER-STRUT C708U 시리즈 채널 U 피팅
- WATTS 757N 시리즈 이중 체크 밸브 어셈블리
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 3방향 수직 볼 밸브, JIS 소켓, FKM, 미터법
- VESTIL EHLT 시리즈 전기 유압 시저 리프트 테이블, Quickship
- TOUGH GUY 튜브 브러쉬
- VESTIL LSC 시리즈 조경, 보육 및 농업 카트