그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 커플러 니플 |
본체 재질 | 강철 |
연결 유형 | FSAE |
마감재 | 아연 |
유량 | 60gpm |
잠금 장치 | 공 |
최대. 압력 | 7500의 PSI |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 375도 F |
씰 재질 | 바이 턴 |
끄다 | 가능 |
슬리브 소재 | 강철 |
스레드 크기 | 1-5 / 16 "-12 |
밸브 디자인 | 플러시 페이스 |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 13.34 |
HS 코드 | 8481803090 |
모델 | 씰 재질 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 스레드 크기 | 유량 | 항목 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71-3C12-12EF | 좋은 | 3 / 4 " | UNF | 1-1 / 16 "-12 | 40gpm | 유압 커플러 바디 | 3 3 / 64 " | 7500의 PSI | ₩ 286,877 | |
71-3C12-12EFV | 바이 턴 | - | FSAE | 1-1 / 16 "-12 | 40gpm | 유압 커플러 바디 | - | 7500의 PSI | ₩ 391,982 | |
71-3C16-16EF | 좋은 | 1" | UNF | 1-5 / 16 "-12 | 60gpm | 유압 커플러 바디 | 3 21 / 64 " | 7500의 PSI | ₩ 563,955 | |
71-3C16-16EFV | 바이 턴 | - | FSAE | 1-5 / 16 "-12 | 60gpm | 유압 커플러 바디 | - | 7500의 PSI | ₩ 689,010 | |
71-3C16-20EF | 좋은 | 1" | UNF | 1-5 / 8 "-12 | 60gpm | 유압 커플러 바디 | 3 21 / 64 " | 7500의 PSI | ₩ 678,755 | |
71-3C4-4EF | 좋은 | 1 / 4 " | UNF | 9 / 16 "-18 | 5gpm | 유압 커플러 바디 | 1 31 / 32 " | 10,000의 PSI | ₩ 195,965 | |
71-3C6-4F | 좋은 | 3 / 8 " | NPTF | 1 / 4 "-18 | 5gpm | 유압 커플러 바디 | 2 23 / 64 " | 10,000의 PSI | ₩ 208,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.