WIDIA 고속 Steel-E 나사 성형 탭, TiN 마감
필터
마침 : 주석 , 재료: 고속 강철 -E , 플루트 수: 4 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 전체 길이 | 나사 유형 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18318 | 1 / 2 " | 5902T | 2.375 " | UNF | 32 | H6 | 0.194 " | #10 | ₩ 34,685 | |
A | 5912T | 1 / 2 " | 5912T | 2.375 " | 조잡한 | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | ₩ 37,205 | |
A | 18317 | 1 / 2 " | 5900T | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | ₩ 34,877 | |
A | 18319 | 1 / 2 " | 5902T | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | ₩ 35,350 | |
A | 5902T | 1 / 2 " | 5902T | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | ₩ 37,205 | |
A | 5900T | 1 / 2 " | 5900T | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | ₩ 37,205 | |
A | 18342 | 3 / 4 " | 5902T | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 47,442 | |
A | 18345 | 3 / 4 " | 5900T | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 47,460 | |
A | 5910T | 3 / 4 " | 5910T | 2 15 / 16 " | 조잡한 | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | ₩ 49,944 | |
A | 18300 | 3 / 8 " | 5902T | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ₩ 34,667 | |
A | 18309 | 3 / 8 " | 5902T | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ₩ 37,205 | |
A | 5912T | 3 / 8 " | 5912T | 2.125 " | 조잡한 | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | ₩ 34,842 | |
A | 18311 | 3 / 8 " | 5900T | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ₩ 34,790 | |
A | 18303 | 3 / 8 " | 5900T | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ₩ 37,065 | |
A | 18308 | 3 / 8 " | 5902T | 2.125 " | UNC | 32 | H5 | 0.168 " | #8 | ₩ 34,860 | |
A | 5912T | 5 / 8 " | 5912T | 2.5 " | 조잡한 | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | ₩ 37,065 | |
A | 18326 | 5 / 8 " | 5902T | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 39,497 | |
A | 18328 | 5 / 8 " | 5900T | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 39,497 | |
A | 18331 | 5 / 8 " | 5902T | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 39,357 | |
A | 5910T | 5 / 8 " | 5910T | 2.5 " | 조잡한 | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | ₩ 38,622 | |
A | 18332 | 5 / 8 " | 5900T | 2.5 " | UNF | 28 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 39,952 | |
A | 18327 | 5 / 8 " | 5902T | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 39,497 | |
A | 18329 | 5 / 8 " | 5900T | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 38,797 | |
A | 18337 | 11 / 16 " | 5900T | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 43,802 | |
A | 5910T | 11 / 16 " | 5910T | 2 23 / 32 " | 조잡한 | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | ₩ 42,280 | |
A | 5902T | 15 / 16 " | 5902T | 3.375 " | UNC | 13 | H7 | 0.367 " | 1 / 2 " | ₩ 85,137 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 체인 톱 체인 및 바
- 여과 시스템 액세서리
- 패널 필터
- A / C 마운팅 패드
- 쿨러 랙
- 펀치/끌/핸드드릴
- 상점 용품
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 도크 장비
- 색인 생성 가능한 삽입물
- SPEEDAIRE 단동 원형 에어 실린더, 노즈 마운트, 1-1/4" 보어 직경
- SQUARE D Qo-Swn 회로 차단기
- KIPP K0647 조정 가능한 캠 레버 (외부 스레드 포함)
- WATTS 757N 시리즈 이중 체크 밸브 어셈블리
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 세트
- LITTLE GIANT 체크 밸브
- DAYTON 호스 어댑터
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5943 시리즈
- DAYTON 실내 XNUMX단계 공기 코일 및 바이메탈 센서 온도 제어 장치
- GROVE GEAR NH 시리즈, 832 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기