DAYTON 실내 XNUMX단계 공기 코일 및 바이메탈 센서 온도 조절 장치
필터
어플리케이션: 가열 또는 냉각 , 전환 유형: Automatic , 호환 시스템 유형: 팬 코일 유닛 , 제어 범위: 화씨 30도 ~ 110도 , 제어 유형: 노출된 다이얼 , 차동: 3.5도 F , 차동 유형: Fixed , 표시 유형: 아날로그 , 인클로저 재질: 강철 , 포함: 장착판, 나사 , 유도성 증폭기 @ 208V: 9.2 , 입력 전압: 24에서 600 VAC로 , 최대. 제어 온도: 110도 에프 , 최대. 작동 온도: 110도 에프 , 분. 제어 온도: 30도 에프 , 분. 작동 온도: 30도 에프 , 최소 차동 온도: 3.5도 에프 , 장착 방향: 수직선 , NEMA 인클로저 유형: NEMA 1 , 가열 단계 수: 2 , 냉각 단계 수: 2 , 극 수: 1 , 단계 수: 2 , 작동 온도. 범위: 30도 110도까지 에프 , 전체 깊이: 1 13 / 16 " , 전체 높이: 5 11 / 16 " , 전체 길이: 5.75 " , 전반적인 너비: 1 5 / 8 " , 단계: 1 , 조종사 의무 등급: 125VA @ 24~600V AC , 저항성 전류 @ 208V AC: 9.2 , 규모: 화씨 , 모양: 구형 , 스위치 동작: 상승시 열기 / 닫기 , 전압: 120 ~ 270V AC , 전압 범위: 24에서 600 VAC로
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 하드 햇 냉각 제품
- LED 하이 베이 비품
- 탄소 필터
- 오염 제거 샤워
- 흄 후드 필터
- 특수 AC 모터
- 렌치
- 보관 및 운송 카트
- 관축 팬 및 액세서리
- 후크
- SCHNEIDER ELECTRIC 신병
- DURHAM MANUFACTURING 메쉬 박스 트럭, 4면
- APOLLO VALVES 잠금 너트
- BISHAMON INDUSTRIES Optimus LIFT5K 시리즈 시저 리프트 테이블
- THOMSON 레일 마운트 어셈블리
- DAYTON 롤러 스탠드
- FANTECH 흡기 가드
- TIMKEN RC 시리즈 편심 잠금 칼라
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 100HCB, 탄성 커플링
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 YCS 시리즈 스톡 강철 및 주철 평 기어