항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
어플리케이션 | 가열 또는 냉각 |
전환 유형 | Automatic |
색상 | 회색 |
호환 가능한 시스템 유형 | 팬 코일 유닛 |
접점 정격 저항성 @ 120V | 16 |
접점 정격 저항성 @ 240V | 8A |
접점 정격 저항성 @ 277V | 7.2 |
접촉 유형 | 스냅 액션 |
제어 범위 | 화씨 30도 ~ 110도 |
제어 유형 | 노출된 다이얼 |
120V에서 전체 부하 냉각 | 16 |
240V에서 전체 부하 냉각 | 8A |
냉각 잠금 로터 @ 120V | 96 |
냉각 잠금 로터 @ 240V | 48 |
깊이 | 2.25 " |
차동 | 3.5도 F |
차동 타입 | Fixed |
유형 표시 | 아날로그 |
인클로저 색상 | 회색 |
인클로저 마감 | 우아한 |
인클로저 재질 | 강철 |
외함 유형 | 표준 인클로저 |
진동수 | 50 Hz, 60 Hz |
120V에서 최대 부하 암페어 | 15 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 8A |
높이 | 5.75 " |
포함 사항 | 장착판, 나사 |
유도 성 전류 @ 120V | 16 |
유도 성 전류 @ 208V | 9.2 |
유도 성 전류 @ 240V | 8A |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 96 |
잠긴 로터 암페어 @ 240V | 48 |
최대. 제어 온도 | 110도 에프 |
최대 작동 온도 | 110도 에프 |
최소 제어 온도 | 30도 에프 |
최소 작동 온도. | 30도 에프 |
최소 차온 | 3.5도 에프 |
장착 방향 | 수직선 |
NEMA 인클로저 유형 | NEMA 1 |
가열 단계 수 | 2 |
냉각 단계 수 | 2 |
극 수 | 1 |
단계 수 | 2 |
스위치 수 | 2 |
작동 온도 범위 | 30도 110도까지 에프 |
전반적인 깊이 | 1 13 / 16 " |
전체 높이 | 5 11 / 16 " |
전체 폭 | 1 5 / 8 " |
상 | 1 |
파일럿 듀티 접점 (VA) | 125VA |
조종사 의무 등급 | 125VA @ 24~600V AC |
제품 데이터 시트 | 데이턴-1uhh3.pdf |
저항성 앰프 @ 208V AC | 9.2 |
규모 | 화씨 |
센서 직경 | 1 / 8 " |
센서 길이 | 36 " |
센서 유형 | 유압 공기 코일 내장 |
셰이프 | 구형 |
스위치 동작 | 상승시 열기 / 닫기 |
스위치 유형 | (2) SPDT |
온도 감광도 | -/+3도 에프 |
전압 | 120 ~ 270V AC |
전압 범위 | 24에서 600 VAC로 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 9032896025 |
원산지 | CN |
A. 선간 전압과 저전압 온도 조절 장치의 차이점은 전압 범위에 있습니다. 라인 전압 온도 조절 장치는 120~240V 범위 내에서 작동합니다. 히터에 직접 전원을 공급하기 때문에 저전압 온도조절기에 비해 전력 소모가 더 많습니다. 라인 전압 온도 조절 장치는 일반적으로 복사, 대류 또는 저항 가열 시스템과 연결됩니다. 베이스보드나 벽 히터가 포함된 설정이라면 선간 전압 온도 조절 장치를 사용하고 있을 가능성이 높습니다. 대조적으로, 저전압 온도 조절 장치는 더 낮은 전압 레벨을 활용하며 중앙 난방 및 냉방 설정과 같은 시스템에서 흔히 볼 수 있습니다.
A. 작동 온도는 화씨 30도에서 110도 사이입니다.
A.
A. 온도 조절 장치의 전원은 일반적으로 Rc 및 Rh 전선에 의해 제공됩니다. 온도 조절 장치가 에어컨 전용인 경우 빨간색 Rc 와이어가 있습니다. 난방 및 냉방 시스템의 경우 빨간색 Rc 및 빨간색 Rh 와이어가 모두 있습니다. 둘 다 빨간색임에도 불구하고 이 전선은 서로 다른 용도로 사용되며 서로 바꿔서 사용할 수 없습니다.
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 외함 유형 | 높이 | 센서 유형 | 스위치 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NNT1 | 우아한 | 2.125 " | 스테인리스 강 | 4.5 " | 유압 모세관 | SPDT 2 개 | 2.12 " | ₩ 410,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.