파이프 스레딩 및 절단기
파워 드라이브 스레딩 머신
파이프 스레딩 머신
리지드 파이프 스레딩 머신은 송수관, 스프링클러 시스템 및 가스관에 파이프와 부속품을 부착하기 위한 나사산 끝단에 사용됩니다. 이 장치에는 1.75갤런의 저장 용량이 있는 대형 오일 저장소와 연속 스레딩 실행 시간을 위한 대형 칩 트레이가 있습니다. 도구에 편안하게 접근할 수 있도록 큰 구획이 있는 상단 덮개가 제공됩니다. 그들은 또한 뛰어난 그립을 위해 로커 액션 턱이 있는 스피드 척을 가지고 있습니다. 이 기계에는 핸즈프리 켜기/끄기 스위치 작동을 위한 일체형 풋스위치가 추가로 장착되어 있으며 역회전 및 비역회전 변형으로 사용할 수 있습니다.
리지드 파이프 스레딩 머신은 송수관, 스프링클러 시스템 및 가스관에 파이프와 부속품을 부착하기 위한 나사산 끝단에 사용됩니다. 이 장치에는 1.75갤런의 저장 용량이 있는 대형 오일 저장소와 연속 스레딩 실행 시간을 위한 대형 칩 트레이가 있습니다. 도구에 편안하게 접근할 수 있도록 큰 구획이 있는 상단 덮개가 제공됩니다. 그들은 또한 뛰어난 그립을 위해 로커 액션 턱이 있는 스피드 척을 가지고 있습니다. 이 기계에는 핸즈프리 켜기/끄기 스위치 작동을 위한 일체형 풋스위치가 추가로 장착되어 있으며 역회전 및 비역회전 변형으로 사용할 수 있습니다.
파이프 스레딩 머신, 단상, 115V
Ridgid 파이프 스레딩 머신은 파이프 또는 튜브를 절단 및 제작하도록 설계되었습니다. 이 장치는 휴대 성을위한 작고 가벼운 디자인, 최적의 제어를위한 윤곽 그립이있는 오버 몰드 핸들, 파이프를 단단히 고정하고 미끄러짐을 방지하기위한 V 자형 이중 턱 지지대가 특징입니다. 열악한 작업 현장 조건을 견딜 수 있도록 다이 캐스트 기어 하우징과 유리 섬유 강화 플라스틱 본체를 갖추고 있습니다. 일부 모델은 UL 등재 및 CSA 승인 표준을 충족하며 핸즈프리 On / Off 작동을위한 통합 풋 스위치를 갖추고 있습니다.
Raptor Supplies 또한 Ridgid를 제공합니다 파이프 스레딩 기계 연속 나사 가공을위한 대형 칩 트레이 포함.
Ridgid 파이프 스레딩 머신은 파이프 또는 튜브를 절단 및 제작하도록 설계되었습니다. 이 장치는 휴대 성을위한 작고 가벼운 디자인, 최적의 제어를위한 윤곽 그립이있는 오버 몰드 핸들, 파이프를 단단히 고정하고 미끄러짐을 방지하기위한 V 자형 이중 턱 지지대가 특징입니다. 열악한 작업 현장 조건을 견딜 수 있도록 다이 캐스트 기어 하우징과 유리 섬유 강화 플라스틱 본체를 갖추고 있습니다. 일부 모델은 UL 등재 및 CSA 승인 표준을 충족하며 핸즈프리 On / Off 작동을위한 통합 풋 스위치를 갖추고 있습니다.
Raptor Supplies 또한 Ridgid를 제공합니다 파이프 스레딩 기계 연속 나사 가공을위한 대형 칩 트레이 포함.
파워 파이프 스레딩 머신
구리 절단 / 준비 기계 1/2에서 2에서
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
93492 | AC9APY | ₩ 3,851,487 |
파이프 스레딩 머신 키트, 18VDC, 2단
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2874-22HD 48-11-1812 | CE9TKQ | ₩ 4,361,892 |
전기 파이프 커터, 2-1/2 ~ 8인치 파이프 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
50767 | AC3DAU | ₩ 7,264,250 |
범용 다리 트레이 및 스탠드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
92457 | AF4MKX | ₩ 1,261,260 |
래칫 나사 나사 키트 9 개 1 / 2-1 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
70614 | AD7JQF | ₩ 1,050,525 |
파이프 스레딩 기계 1/8에서 2에서
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
67182 | AC9APW | ₩ 15,019,760 |
파이프 스레딩 기계 1/8에서 2에서
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00579R | AD7JPT | ₩ 14,116,725 |
케이스 및 지지대가 있는 휴대용 전원 드라이브, 115V, 12A, 36 RPM, 60 Hz
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
44928 | CM9BKU | ₩ 2,668,470 | 자세히 |
자동 스레딩 머신, 1/2 ~ 2인치 NPT 척, 120V, 18A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
91322 | CM9BKW | ₩ 15,023,575 | 자세히 |
휴대용 전원 드라이브, 230V, 6A, 28 RPM, 50 ~ 60 RPM, 1상
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
41940 | CM9BKT | ₩ 3,018,365 | 자세히 |
파이프 스레딩 머신, 1/4 ~ 2인치 NPT 로드 직경, 36/12 RPM, 240V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
29858 | CM9BKR | ₩ 19,805,345 | 자세히 |
소형 스레딩 머신, 1/2 ~ 2인치 NPT 해머 척, 115V, 15A, 36 RPM
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
66947 | CM9BKV | ₩ 10,799,775 | 자세히 |
더 알아보기
- 유압시스템 구성품
- 스트레인 릴리프
- 호흡보호구
- 소방장비
- 사다리/플랫폼/비계
- 그라운드 바 키트
- 구면 롤러 베어링
- 노을 유출
- Acme 너트
- 플라스틱 팬 블레이드
- VAL-MATIC 스윙 플렉스, 역류 액추에이터 체크 밸브
- HOFFMAN 루버 플레이트 키트, 그레이
- MEGAPRO Megalok 시리즈 Torx 인서트 비트
- COOPER B-LINE B163 시리즈 XNUMX개의 구멍 개방 각도
- HOFFMAN 유형 12 리프트 오프 클램프 커버
- GPIMETERS QSTAR 장착 벨트
- ALLEGRO SAFETY EZ 에어 플렉스 그라인딩 에어 실드 SAR 시스템
- ALLEGRO SAFETY 모자
- HUMBOLDT 볼루베셀
- SPEEDAIRE 유지 보수 키트