항목 | 구리 절단 / 준비 기계 |
A | 6 |
생산 능력 | 튜브 및 피팅 1/2 "~ 2" |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
무부하 RPM | 450 |
전체 길이 | 15.125 " |
전체 폭 | 16.75 " |
상 | 1 |
역전 | 아니 |
스위치 유형 | 켜기 / 끄기 토글 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 31.95 |
선박 높이 (cm) | 46.23 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 44.96 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.