ROTHENBERGER 00579R 파이프 스레딩 머신 1/8에서 2인치
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 스레딩 머신 |
A | 20 |
생산 능력 | 파이프 1/8 "-2", 볼트 1/4 "-2-1 / 4" |
척 | 자동 전면 및 후면 |
HP | 2.75 |
Hz | 50/60 |
무부하 RPM | 72 |
오일 용량 | 1.0 갤런 |
전체 길이 | 41 " |
전체 폭 | 21 " |
상 | 1 |
펌프 | 헤드를 통한 오일 링이있는자가 프라이밍 정 유량 제로 터 |
역전 | 아니 |
스위치 유형 | 일체형 풋 스위치가있는 드럼 스위치 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 128.25 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 104.14 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.