항목 | 전기 파이프 커터 |
A | 15 |
생산 능력 | 튜브 5/8 "~ 4-1 / 2" |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
무부하 RPM | 72 |
전체 길이 | 19 " |
전체 폭 | 10 " |
상 | 2 |
역전 | 아니 |
스위치 유형 | 발 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
선박 높이 (cm) | 56.83 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 50.48 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
00032 | ₩ 12,412,137 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.