항목 | 휴대용 파이프 스레딩 머신 |
A | 15 |
생산 능력 | 1/2" to 1-1/4" |
유선 / 무선 | 유선 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
무부하 RPM | 32 |
전체 길이 | 30 " |
전체 폭 | 8" |
상 | 1 |
역전 | 아니 |
스위치 유형 | 안전 잠금 장치가있는 패들 스위치, 별도의 전 / 후진 스위치 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 17.83 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
원산지 | RO |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.