RIDGID 파이프 스레딩 머신, 단상, 115V
스타일 | 모델 | 역전 | A | 생산 능력 | 스위치 유형 | Hz | 무부하 RPM | 오일 용량 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1215 | 아니 | 20 | 5/16"에서 1" | 일체형 풋 스위치가있는 켜기 / 끄기 토글 | 25 ~ 60 | 44 | 0.4 갤런 | 25.5 " | ₩ 7,638,487 | |
B | 44918 | 아니 | 15 | 1/2" to 1-1/4" | 안전 잠금 장치가있는 패들 스위치, 별도의 전 / 후진 스위치 | 50/60 | 32 | - | 30 " | ₩ 3,434,462 | |
C | 15722 | 가능 | 20 | 1/8 ~ 2 인치 | 전진 / 정지 / 후진 및 일체형 풋 스위치 | 25 ~ 60 | 57 | 1.0 갤런 | 48 " | ₩ 11,280,255 | |
D | 44923 | 가능 | 12 | 1/2 "~ 2" | 안전 잠금 장치가있는 패들 스위치, 별도의 전 / 후진 스위치 | 50/60 | 32 | - | 30 " | ₩ 4,081,979 |
파이프 스레딩 머신, 단상, 115V
Ridgid 파이프 스레딩 머신은 파이프 또는 튜브를 절단 및 제작하도록 설계되었습니다. 이 장치는 휴대 성을위한 작고 가벼운 디자인, 최적의 제어를위한 윤곽 그립이있는 오버 몰드 핸들, 파이프를 단단히 고정하고 미끄러짐을 방지하기위한 V 자형 이중 턱 지지대가 특징입니다. 열악한 작업 현장 조건을 견딜 수 있도록 다이 캐스트 기어 하우징과 유리 섬유 강화 플라스틱 본체를 갖추고 있습니다. 일부 모델은 UL 등재 및 CSA 승인 표준을 충족하며 핸즈프리 On / Off 작동을위한 통합 풋 스위치를 갖추고 있습니다.
Raptor Supplies 또한 Ridgid를 제공합니다 파이프 스레딩 기계 연속 나사 가공을위한 대형 칩 트레이 포함.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리미트 스위치 리셉터클
- 습도 조절
- 하드 와이어드 GFCI
- 확장 스프링스
- 사무실 및 주거용 제습기
- 베어링스
- 펜치
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 윤활유 보관 및 분배
- 밀링 공구
- BRADY S 걸이
- SCHLAGE 키홈과 함께 사용하기위한 제어 키
- AMERICAN WELDQUIP 가스 디퓨저
- KETT TOOLS 멍에
- GENERAL PIPE CLEANERS 롤러
- COOPER B-LINE 헤비 듀티 케이블 활주로 맞대기 접합 클램프
- APOLLO VALVES 70LF-300 시리즈 단일 유니온 엔드 청동 볼 밸브
- MARTIN SPROCKET MXT 시리즈 컨베이어 부싱
- 2XL CORPORATION 청소 닦음
- BROWNING 단일 감소 웜 감속기