RIDGID 파이프 스레딩 기계
리지드 파이프 나사산 기계는 급수관, 스프링클러 시스템 및 가스관에 파이프 및 부속품을 부착하기 위한 나사산 끝단에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 역전 | 생산 능력 | HP | 스위치 유형 | Hz | 무부하 RPM | 오일 용량 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26092 | 아니 | 파이프 1/4 "~ 4",로드 1/4 "~ 2" | 1.5 | 리버스 / 오프 / 포워드 로터리 스위치 및 일체형 풋 스위치 | 50/60 | 12/36 | - | 18.5 " | ₩ 24,825,867 | |
B | 93287 | 가능 | 파이프 1/8 "~ 2",로드 1/4 "~ 2" | 1/2 | 전진 / 정지 / 후진 스위치 및 일체형 온 / 오프 풋 스위치 | 25 ~ 60 | 36 | 1.75 갤런 | 38.125 " | ₩ 15,811,880 | |
C | 15682 | 가능 | 파이프 1/8 "~ 2",로드 1/4 "~ 2" | 1/2 | 전진 / 정지 / 후진 스위치 및 일체형 온 / 오프 풋 스위치 | 25 ~ 60 | 38 | 1.0 갤런 | 19 " | ₩ 11,695,740 |
파이프 스레딩 머신
리지드 파이프 스레딩 머신은 송수관, 스프링클러 시스템 및 가스관에 파이프와 부속품을 부착하기 위한 나사산 끝단에 사용됩니다. 이 장치에는 1.75갤런의 저장 용량이 있는 대형 오일 저장소와 연속 스레딩 실행 시간을 위한 대형 칩 트레이가 있습니다. 도구에 편안하게 접근할 수 있도록 큰 구획이 있는 상단 덮개가 제공됩니다. 그들은 또한 뛰어난 그립을 위해 로커 액션 턱이 있는 스피드 척을 가지고 있습니다. 이 기계에는 핸즈프리 켜기/끄기 스위치 작동을 위한 일체형 풋스위치가 추가로 장착되어 있으며 역회전 및 비역회전 변형으로 사용할 수 있습니다.
특징
- 리지드 파이프 스레딩 기계에는 1.75갤런의 저장 용량을 가진 대형 오일 저장소와 연속 스레딩 실행 시간을 위한 거대한 칩 트레이가 있습니다.
- 도구에 편안하게 접근할 수 있는 큰 구획이 있는 상단 덮개가 제공됩니다. 또한 우수한 그립을 위해 로커 액션 조가 있는 스피드 척이 있습니다.
- 이 기계에는 핸즈프리 온/오프 스위치 작동을 위한 통합 풋스위치가 장착되어 있으며 역방향 및 비역방향 변형으로 사용할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- NRTLC
자주하는 질문
NPT는 무엇을 의미합니까?
NPT는 National Pipe Thread Tapered의 약자로 파이프와 피팅을 연결하도록 설계된 테이퍼 나사산에 대한 미국 표준입니다.
이 Ridgid 파이프 스레딩 머신에는 어떤 크기의 파이프 스레딩 머신 다이 헤드가 사용됩니까?
이 기계에 사용되는 다이 헤드 크기는 1/8에서 4인치입니다.
파이프 스레딩 머신의 가장 기본적인 종류는 무엇입니까?
나사산 기계의 가장 일반적인 예는 볼트 나사산입니다. 이 기계는 특정 나사 패턴을 볼트로 절단할 수 있으며 해당 패턴을 해당 볼트와 함께 작동하도록 만들어진 너트와 겹치도록 일치시킵니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다중 도구
- 정신병자
- 수냉식 대기 발전기
- 마이크로 미터 헤드
- 유리 섬유 U 자형 채널 스톡
- 도어 하드웨어
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 공기압 시스템 구성품
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 차량 진단 및 검사
- RACO 핸디 박스
- GENIE 자재 리프트 스 트래들
- MONOPRICE 플랫 HDMI 케이블
- VALLEY CRAFT 보안 카트 선반
- ARLINGTON INDUSTRIES 카펫 링, 니켈 도금
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 볼 밸브, 플랜지 끝단, EPDM
- GEARWRENCH 스핀들 너트 렌치
- SCHNEIDER ELECTRIC 조명 푸시 버튼
- MORSE DRUM 위턱
- TIMKEN 슬리브 심