MONOPRICE 플랫 HDMI 케이블
스타일 | 모델 | 케이블 유형 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4158 | 고속 | 6" | ₩ 40,442 | |
B | 4160 | 고속 | 15ft. | ₩ 80,885 | |
C | 4159 | 고속 | 10ft. | - | RFQ
|
D | 4164 | 표준 속도 | 35ft. | - | RFQ
|
E | 4162 | 표준 속도 | 25ft. | ₩ 25,759 | |
F | 4163 | 표준 속도 | 30ft. | - | RFQ
|
G | 4157 | 표준 속도 | 3ft. | ₩ 16,677 |
플랫 HDMI 케이블
Monoprice의 헤비 게이지, 고속 평면 HDMI 케이블은 더 나은 전도성과 내식성을 위해 금도금 커넥터와 24AWG 구리 도체를 갖추고 있습니다. 이 Monoprice HDMI 케이블은 구부리기 쉬우 며 승인 된 모든 신호를 전달할 수 있습니다. CL2 화재 안전 등급을 준수하며 벽과 다락방 공간에서 사용하기에 안전합니다. Monoprice 케이블은 최대 4.95 / 10.2 gbps 데이터 처리량, 1080hz에서 60p 해상도, 4hz에서 24k 해상도, 오디오 리턴 채널 및 채널당 최대 16 비트의 딥 컬러를 지원합니다. 이 케이블은 A-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio 및 Dolby TrueHD를 포함한 HD 오디오를 지원할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 엔진 액세서리
- 조미료 셀프 서비스 센터
- 광전 센서
- 무선 스크루 드라이버
- 철근 부식 탐지기
- 콘텐츠 배급
- 비옷
- 나사
- 세련
- 유량제어밸브
- NORTON ABRASIVES 우울한 센터 휠
- TEMPCO 스웨이지 카트리지 히터, 240V, 12 "리드
- BANJO FITTINGS 탱크 수 어댑터
- PASS AND SEYMOUR 오래된 작업 스위치
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 6포인트 딥 범용 전원 소켓
- EATON ACE DG1 시리즈 가변 주파수 드라이브
- APPROVED VENDOR C-클립 자석
- MASTER LOCK 파이썬 잠금 케이블
- WEG CSW30 시리즈 빈 인클로저
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 8V 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 6개