항목 | 플랫 HDMI 케이블 |
케이블 유형 | 고속 |
색상 | 검정 |
도체 재료 | 주석 도금 된 구리 |
지휘자 크기 | 24AWG |
커넥터 타입 | 남성에서 남성으로 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 15ft. |
케이블 수 | 1 |
차폐 | 삼중 차폐 레벨, EMI 차폐 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8544422000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.