APOLLO 밸브 70LF-300 시리즈 단일 유니온 엔드 브론즈 볼 밸브
스타일 | 모델 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 70LF30711 | 1 1/2파운드 | Therma-Seal 절연 핸들 | ₩ 444,024 | |
A | 70LF30701 | 1 1/2파운드 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 400,092 | |
A | 70LF30727 | 1 1/2파운드 | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 414,624 | |
A | 70LF30763 | 1 1/2파운드 | NPT x 솔더 (100-63-NPT 본체 / 200-63-Sweat 본체) | ₩ 400,092 | |
A | 70LF3071727 | 1 1/2파운드 | 거친 크롬 도금, 스테인레스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 448,616 | |
A | 70LF30663 | 1 1/4파운드 | NPT x 솔더 (100-63-NPT 본체 / 200-63-Sweat 본체) | ₩ 319,648 | |
A | 70LF3061727 | 1 1/4파운드 | 거친 크롬 도금, 스테인레스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 368,256 | |
A | 70LF30601 | 1 1/4파운드 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 319,648 | |
A | 70LF30627 | 1 1/4파운드 | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 334,348 | |
A | 70LF30527A | 1" | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 202,748 | |
A | 70LF3051727A | 1" | 도금되는 거친 크롬 | ₩ 219,995 | |
A | 70LF30501A | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 188,048 | |
A | 70LF30563 | 1" | NPT x 솔더 (100-63-NPT 본체 / 200-63-Sweat 본체) | ₩ 188,048 | |
A | 70LF30527 | 1" | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 202,748 | |
A | 70LF3051727 | 1" | 거친 크롬 도금, 스테인레스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 219,995 | |
A | 70LF30501 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 188,048 | |
A | 70LF30563A | 1" | NPT x 솔더 (100-63-NPT 본체 / 200-63-Sweat 본체) | ₩ 188,048 | |
A | 70LF30301 | 1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 90,412 | |
A | 70LF30327 | 1 / 2 " | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 102,312 | |
A | 70LF3081727 | 2" | 거친 크롬 도금, 스테인레스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 686,364 | |
A | 70LF30827 | 2" | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 651,644 | |
A | 70LF30801 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 636,664 | |
A | 70LF30427 | 3 / 4 " | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 162,316 | |
A | 70LF3041727 | 3 / 4 " | 거친 크롬 도금, 스테인레스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 179,536 | |
A | 70LF30401 | 3 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 147,672 |
70LF-300 시리즈 단일 유니온 엔드 청동 볼 밸브
Apollo 70LF-300 시리즈 단일 유니온 엔드 볼 밸브는 정밀한 흐름 제어가 중요한 산업 및 상업 환경에서 유체 제어를 조절하는 데 이상적입니다. 이 제품은 수처리, 관개 및 화학 물질 취급 분야에 사용됩니다. 이 밸브는 고압 조건에서도 단단히 밀봉하고 누출을 방지하기 위해 강화된 시트로 설계되었습니다. 이 제품은 안전하고 신뢰할 수 있는 씰을 위해 탄화플루오르 O-링으로 밀봉된 단일 조합 설계를 갖추고 있어 설치가 용이하고 과도한 조임 및 잠재적인 손상 위험이 줄어듭니다. 이 밸브에는 폭발 방지 스템이 장착되어 있어 높은 압력에서도 스템이 제자리에 안전하게 유지됩니다. 또한 스템 패킹을 쉽게 유지 관리하고 제어할 수 있도록 조정 가능한 패킹 글랜드가 있어 누출을 방지하고 시간이 지남에 따라 원활한 작동을 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 커피 디켄터 Airpots 및 Urns
- 전위차계
- 전원 장치
- 냉매 측정 모니터링
- 공기 노면 파쇄기
- 측정 및 레이아웃 도구
- 풍속계
- 바닥재
- 걸레/물티슈
- 히트 건 및 액세서리
- PARKER 돌출 된 엘보, 45도
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/8 "내경 압력 와셔 호스
- PROTO 펀치 정렬
- KOHLER 반동 스타터
- PASS AND SEYMOUR 데코레이터 조합 스위치
- THOMAS & BETTS TCF200 시리즈 러그 압축 커넥터
- APOLLO VALVES Powerpress 시리즈 캡
- KNIPEX 엔드 커팅 플라이어
- SMC VALVES 표준 케이블
- WEG ODP 풋 마운트, 단상 범용 모터