항목 | 파워 드라이브 스레딩 머신 |
A | 13 |
생산 능력 | 파이프 1/8 "~ 2",로드 1/4 "~ 1" |
HP | 1/2 |
Hz | 25 ~ 60 |
무부하 RPM | 32 |
전체 길이 | 28.25 " |
전체 폭 | 6.5 " |
상 | 1 |
역전 | 아니 |
스위치 유형 | 이중 던짐 가역 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 13.68 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 76.71 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8466935385 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 생산 능력 | 무부하 RPM | 전체 길이 | 전체 폭 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41855 | 15 | 파이프 1/8 "~ 2",로드 1/4 "~ 2" | 38 | 19 " | 15.5 " | 전진 / 정지 / 후진 스위치 및 일체형 온 / 오프 풋 스위치 | ₩ 6,552,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.