RIDGID 파워 드라이브 스레딩 머신
RIDGID 파워 드라이브 스레딩 기계는 다양한 응용 분야에서 파이프와 피팅을 연결하기 위해 나사산 끝단을 생성하도록 설계되었습니다. 이 기계는 검은색, 아연 도금 및 플라스틱 코팅 파이프, 스테인리스 스틸, IMC, 벽이 두꺼운 도관 및 막대와 같은 다양한 파이프 재료를 수용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | A | 생산 능력 | 무부하 RPM | 전체 길이 | 전체 폭 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41935 | 13 | 파이프 1/8 "~ 2",로드 1/4 "~ 1" | 32 | 28.25 " | 6.5 " | 이중 던짐 가역 | ₩ 3,344,915 | |
B | 41855 | 15 | 파이프 1/8 "~ 2",로드 1/4 "~ 2" | 38 | 19 " | 15.5 " | 전진 / 정지 / 후진 스위치 및 일체형 온 / 오프 풋 스위치 | ₩ 6,754,720 |
특징
- 1/2에서 38인치 범위의 파이프 크기로 나사산을 쉽게 가공할 수 있도록 최대 스핀들 속도 1rpm을 제공하는 범용 단상 8/2hp 모터가 함께 제공됩니다.
- 이 휴대용/소형 파이프 스레딩 머신은 작업 현장의 가스 라인, 스프링클러 시스템, 배수관 및 용수관에 쉽게 연결할 수 있도록 파이프 끝단을 스레딩하는 데 사용됩니다.
- 이 파워 드라이브 기계는 오른쪽 및 왼쪽 스레드를 몇 초 만에 절단할 수 있는 이중 스로우 스위치를 갖추고 있습니다.
- 다음과 같은 300 시리즈 스레딩 기계 41855, 사용자 편의를 위한 일체형 온/오프 풋 스위치와 스피드 그립 척을 갖추고 있어 손쉬운 스레딩 및 전조식 그루빙 작업을 위한 안정적인 전원을 제공합니다.
- 이 유선 공구에는 원하는 방향으로 파이프를 끼울 수 있는 정방향/꺼짐/역방향 스위치가 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
- NRTLC
자주 묻는 질문
RIDGID 300 시리즈 전체 키트에는 무엇이 포함되어 있습니까?
300 시리즈 스레딩 기계에는 동력 구동 기계, 트레이가 있는 스탠드, 레버가 있는 캐리지, 리머, 커터, 다이 헤드, 1/2~2인치 합금 다이, 1갤런의 고급 절삭유가 들어 있는 오일러가 포함됩니다.
스탠드의 목적은 무엇입니까?
스탠드에는 장치를 보관할 때 최대의 안정성을 제공하는 트레이가 있습니다.
이 파워 드라이브 스레딩 기계는 무엇으로 만들어졌습니까?
RIDGID 파워 드라이브 기계는 다양한 파이프 및 로드의 스레딩 작업을 위한 내구성, 경량 및 손쉬운 휴대성을 위해 견고한 주조 알루미늄 하우징을 제공합니다.
오일러의 목적은 무엇입니까?
오일러는 우수한 효율성과 연장된 서비스 수명을 위해 이러한 동력 구동 기계의 오일 레벨을 유지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 손과 그릇 국자
- 폐기물 처리기 액세서리
- 선삭 인서트
- 바지의 멜빵
- 밴드 클램프 도구
- 공기압 도구
- 도관 및 액세서리
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 전구 관련 제품
- 용접 화학
- WESCO 화물 바, 후프 및 데크 빔
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 슈퍼 베이스 트랙 레이스웨이 피팅 및 액세서리
- PALMGREN 수직 도구실 톱
- ANVIL 구리 도금 튜빙 클램프
- BALDOR MOTOR 삼상 모터, C-Face Foot Mounted, TEFC
- EATON iProx XNUMX선식 센서
- MAGLINER 축
- GRAINGER 작업대
- BALDOR / DODGE 스파이더
- BUSSMANN 나이프블레이드 퓨즈 블록, 클래스 J, 450-600V 범위