BUSSMANN 나이프블레이드 퓨즈 블록, 클래스 J, 450-600V 범위
필터
AC 전압 등급 : 600 VAC , 암페어 AC: 450 ~ 600 , 끊어진 퓨즈 표시기: 아니 , 커넥터 유형: 박스 러그 , DC 전압 정격: 300 VDC , 깊이: 6" , 퓨즈 블록 설계: 장벽 , 퓨즈 직경: 2" , 퓨즈 홀더 코드: AE , 퓨즈 길이: 8" , 퓨즈 유형: 산업(공업) , 퓨즈 UL 클래스: J , 키: 6" , 표시/비표시: 비지시 , 길이: 14 2 / 5 " , 최대. 앰프: 600 , 최대. 전압 : 600 , 장착 스타일: 패널 실장 , 와이어 크기: (2) 500kcmil ~ 4AWG
스타일 | 모델 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | JM60600-1CR | 1 | 5" | ₩ 1,789,900 | |
B | JM60600-2CR | 2 | 10 " | ₩ 3,253,460 | |
C | JM60600-3CR | 3 | 14 4 / 5 " | ₩ 5,369,297 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 토크 렌치 액세서리
- 공압 작동 밸브
- 침투제 및 윤활제
- 벅 부스트 변압기
- 파이프 피팅 절연
- 일회용 내화성작업복
- 욕조 / 수도꼭지
- 냉각
- 도색스프레이 외
- 리프팅 하드웨어
- EAGLE 플런저 캔
- BLUFF 야드램프
- SWEEPEX 메가 시리즈 브러쉬
- DIXON Nk 시리즈 플러그
- VULCAN HART 송풍기 가스 밸브 어셈블리
- VERMONT GAGE 클래스 X NoGo 마이너스 핀 게이지
- EATON Danfoss VF1-16 시리즈 유량 제어 밸브
- 80/20 T-슬롯 압출
- HUB CITY 320LPCX 시리즈, PowerCubeX 웜기어 감속기
- BROWNING 2VP 시리즈 주철 시브, 홈 2개