EATON Danfoss VF1-16 시리즈 유량 제어 밸브
Eaton Danfoss VF1-16 시리즈 유량 제어 밸브는 배관 및 배관 시스템에서 물, 가스 또는 오일과 같은 유체의 흐름을 조절하는 데 사용됩니다. HVAC 시스템, 수처리 공장, 정유 공장 및 화학 처리 공장에서 유용합니다.
작동 메커니즘
- 밸브가 완전히 열리면 가동 요소는 유체가 막힘 없이 밸브를 통해 자유롭게 흐를 수 있는 위치에 있습니다.
- 가동 요소가 조정됨에 따라 유체가 통과할 수 있는 구멍이 작아져 밸브를 통한 유체 흐름이 제한됩니다.
- 가동 요소의 위치를 변경하여 제한량을 조정할 수 있습니다.
특징
- Eaton Danfoss VF1-16 시리즈 유량 제어 밸브는 최대 210bar의 압력을 견딜 수 있는 강철 구조를 특징으로 합니다.
- 동시에 두 개의 서로 다른 파이프에 연결할 수 있는 두 개의 포트가 있습니다.
- 이 밸브에는 누출을 최소화하기 위해 Buna-N 씰이 있습니다.
- 오염 물질이 밸브에 유입되는 것을 방지하고 분당 최대 18리터의 흐름을 처리하기 위해 16/13/114 미크론의 ISO 청정도 코드를 준수합니다.
호환 액세서리
- Eaton 565810 예비 부품 밀봉 키트: 이 키트는 효율적인 작동을 보장하기 위해 사용자가 손상되거나 마모된 밀봉을 교체하는 데 도움이 됩니다.
자주 묻는 질문
이 밸브의 작동 온도 범위는 무엇입니까?
이 밸브는 -40~120°C의 온도를 견딜 수 있습니다.
특정 응용 분야에 적합한 유량 제어 밸브를 선택하는 방법은 무엇입니까?
유량 제어 밸브의 선택은 유체 유형, 유량, 압력, 온도 및 시스템 요구 사항에 따라 다릅니다.
유량 제어 밸브를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
유량 제어 밸브의 유지 관리에는 정기적인 검사, 청소, 윤활 및 손상되거나 마모된 부품의 수리 또는 교체가 포함됩니다.
유량 제어 밸브에서 캐비테이션을 방지하는 방법은 무엇입니까?
압력 강하 등급이 높은 밸브를 사용하거나 유체 속도를 줄이거나 캐비테이션 방지 트림을 설치하면 유량 제어 밸브에서 캐비테이션을 방지할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 계장 매니 폴드 밸브
- 스트레이트 라인 액션 클램프
- 유연한 배리어 시스템
- 스트립 도어 하드웨어
- 실린더 리프트 트럭
- 에어필터
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 스타터 및 접촉기
- 나사산 및 개스킷 실란트
- METRO 인클로저 패널
- WEILER 4 "Dia. 와이어 휠 브러시, 20,000 최대 RPM
- PHILIPS ADVANCE 형광등 안정기
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 5/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 전동 러그 인서트 버터플라이 밸브, 아연 러그, EPDM
- NUPLA 인체공학적 파워 드레인 스페이드
- MCDONNELL & MILLER 프로브
- MASTER LOCK 6125 라미네이트 스틸 열쇠가 달린 유사한 자물쇠
- VESTIL SCTAB 시리즈 발 펌프 및 전동 가위 리프트 테이블
- GROVE GEAR GRG 시리즈 Ironman 웜기어 감속기