WESCO 카고 바, 후프 및 데크 빔
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 조정 범위 | 항목 | 패드 크기 | 튜브 크기 | 길이 | 부하 용량 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272958 | 1.5 " | 87 "- 103" | 화물 바 | 4 "X 2.5" | 1.5 "Dia. | 103 " | - | 알루미늄 | ₩ 134,018 | |
B | 272959 | 1.5 " | 87 "- 116" | 화물 바 | 4 "X 4" | 1.5 "X 1.5" | 115 " | - | 아연 도금 스틸 | ₩ 118,134 | RFQ
|
C | 272961 | 1.5 " | 86 "- 115" | 화물 바 | - | - | 110 " | - | 아연 도금 스틸 | ₩ 128,723 | RFQ
|
D | 272960 | 1.75 " | 80 "- 139" | 화물 바 | 4 "X 4" | 1.5 "X 1.5" | 130 " | - | 아연 도금 스틸 | ₩ 138,320 | RFQ
|
E | 273130 | 2.625 " | 91 "- 102" | 데크 빔 | - | - | 102 " | 2000의 파운드 | 알루미늄 / 아연 도금 강철 | ₩ 238,750 | RFQ
|
E | 273138 | 2.625 " | 91 "- 102" | 데크 빔 | - | - | 102 " | 3000의 파운드 | 알루미늄 / 아연 도금 강철 | ₩ 251,160 | RFQ
|
F | 272962 | 24 " | - | 카고 바 후프 | - | - | 36 " | - | 아연 도금 스틸 | ₩ 96,294 |
화물 바, 후프 및 데크 빔
Wesco 카고 바, 후프 및 데킹 빔은 픽업트럭 적재함 및 트레일러에서 화물을 고정하는 데 사용됩니다. 화물 바는 강도를 높이기 위한 일체형 또는 3000피스 알루미늄/강철 구조와 바를 원하는 높이로 조정하는 퀵 릴리스 메커니즘을 갖추고 있습니다. 브랜드의 데크 빔은 E-클립과 통합되어 E-트랙 레일의 하중을 고정하고 최대 XNUMXlb의 하중을 처리할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마이크로 미터 토크 렌치
- 윈치 바
- 수분 측정기 액세서리
- 핀 바이스
- 진동 센서
- >모터
- 기어 모터
- 손 및 휴대용 램프
- 피팅
- 와이어 관리
- SPEEDAIRE 단동 원형 에어 실린더, 피벗 마운트, 1-1/4" 보어 직경
- MITUTOYO 필러 게이지
- HARRINGTON SNERP 시리즈, 트롤리 포함 전기 체인 호이스트, 20 피트
- COOPER B-LINE B760-22 시리즈 빔 클램프
- HOFFMAN 경사진 전면 HMI 인클로저 후면 커버
- VERMONT GAGE Car X Go/NoGo 가역 어셈블리
- KILIAN 플랜지형 볼 베어링
- WHITE-RODGERS 점화 모듈
- NORGREN 튜브
- BOSTON GEAR 5 직경 피치 랙 기어 스틸