항목 | 화물 바 |
조정 범위 | 87 "- 116" |
길이 | 115 " |
자재 | 아연 도금 스틸 |
전체 높이 | 1.5 " |
전체 길이 | 115 " |
전체 폭 | 1.5 " |
패드 크기 | 4 "X 4" |
튜브 모양 | 사각형. |
튜브 크기 | 1.5 "X 1.5" |
UPC | 678655634644 |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 292.1 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 조정 범위 | 항목 | 패드 크기 | 튜브 크기 | 길이 | 부하 용량 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272958 | 1.5 " | 87 "- 103" | 화물 바 | 4 "X 2.5" | 1.5 "Dia. | 103 " | - | 알루미늄 | ₩ 134,018 | ||
272960 | 1.75 " | 80 "- 139" | 화물 바 | 4 "X 4" | 1.5 "X 1.5" | 130 " | - | 아연 도금 스틸 | ₩ 138,320 | RFQ
| |
272961 | 1.5 " | 86 "- 115" | 화물 바 | - | - | 110 " | - | 아연 도금 스틸 | ₩ 128,723 | RFQ
| |
272962 | 24 " | - | 카고 바 후프 | - | - | 36 " | - | 아연 도금 스틸 | ₩ 96,294 | ||
273130 | 2.625 " | 91 "- 102" | 데크 빔 | - | - | 102 " | 2000의 파운드 | 알루미늄 / 아연 도금 강철 | ₩ 238,750 | RFQ
| |
273138 | 2.625 " | 91 "- 102" | 데크 빔 | - | - | 102 " | 3000의 파운드 | 알루미늄 / 아연 도금 강철 | ₩ 251,160 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.