VESTIL 스테인레스 스틸 드럼 리프터
이 Vestil 스테인리스 스틸 리프터를 사용하면 작업자가 제약, 세척 및 클린룸 애플리케이션에서 팔레트에 드럼을 로드/언로드할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 드럼 유형 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 드럼-LT-SS | 800의 파운드. | 35 " | 스틸, 플라스틱 | 63 " | 48 " | ₩ 16,236,767 | RFQ
|
B | DL-1000-SS | 1000의 파운드. | 24.25 " | 열림, 닫힘 | 6" | 24.25 " | ₩ 1,525,236 | RFQ
|
스테인레스 스틸 드럼 리프터
Vestil 스테인리스 스틸 드럼 리프터는 30 및 55갤런, 강철 또는 플라스틱 드럼을 들어 올리고, 보관하고, 운반하기 위해 안정화 암과 304점 드럼 접촉을 제공합니다. 이 장치는 강력하고 내구성이 뛰어난 XNUMX SS 구조로 되어 있으며 한 사람이 빠르고 쉽게 작동할 수 있습니다. 드럼 리프터/운반기는 제약, 세척 및 클린룸 응용 분야에 이상적이며 작업자가 팔레트에 드럼을 싣고 내릴 수 있습니다. 올리기/내리기를 위한 풋 펌프와 드럼 리프터가 팔레트 위로 미끄러지듯 이동하여 드럼을 잡을 수 있도록 걸치는 다리가 있습니다. Raptor Supplies 는 오버헤드 호이스트, 크레인 및 지게차 부착물과 함께 사용할 수 있는 다양한 드럼 리프터를 제공합니다.
작동 메커니즘
- 이 스테인리스 스틸 드럼 리프터는 측면을 통해 드럼의 립에서 드럼을 잡고 들어 올립니다.
- 리프팅 어셈블리는 사용자가 핸들을 위아래로 밀어 드럼을 유압식으로 올리는 동안 드럼 립에 고정됩니다.
- 사용자는 부착된 손잡이를 사용하여 드럼을 낮출 수도 있습니다.
특징
- Vestil 304 스테인리스 스틸 드럼 피커는 30, 55 및 85갤런의 스틸, 플라스틱 및 폴리 드럼을 처리할 수 있습니다.
- 드럼을 쉽게 내리고 올릴 수 있는 풋 펌프가 있습니다.
- 그들은 브레이크가 있는 회전 및 고정식(각 2개) 나일론 캐스터에서 쉽게 조작할 수 있습니다.
- 스트래들 레그 디자인의 DRUM-LT-SS 리프터 표준 팔레트 위를 쉽게 활공하고 잡을 수 있습니다.
호환 액세서리
- Vestil 오버헤드 크레인 및 호이스트: 무거운 하중을 들어 올리기 위해 브랜드의 스테인리스 스틸 리프터와 함께 사용됩니다.
자주하는 질문
이 리프터를 섬유 드럼과 함께 사용할 수 있습니까?
아니요, 섬유 드럼과 함께 사용할 수 없습니다.
이 스테인리스 스틸 드럼 트럭의 중량은 얼마입니까?
그들은 1000파운드까지 들어 올릴 수 있습니다.
이 드럼 리프터를 자동화 시스템과 함께 사용할 수 있습니까?
예, 이 Vestil 드럼 취급 장비는 드럼 취급을 위한 자동화 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.
Vestil 스테인리스 스틸 드럼 리프터를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 마모 또는 손상의 징후가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 주기적으로 움직이는 부품에 윤활유를 바르십시오.
- 장치를 청소하고 잔해나 오염 물질을 제거하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 벽로
- 벤치 프로텍터 및 라이너
- 진공 모터
- 가스 감지 튜브 및 펌프 액세서리
- 베벨 러
- 고무
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 지게차 및 지게차 부착물
- 기어 모터
- 전선
- EDWARDS SIGNALING 배선 마구
- DAYTON 교체 용 필터 미디어
- ALBION 캐스터 브레이크 키트, 검정색
- BUSSMANN JCD 계열 고압 퓨즈
- B & P MANUFACTURING 알루미늄 팔레트 돌리 핸들
- WOODHEAD 120090 시리즈 암 리셉터클
- WATTS 개스킷 키트
- SPEARS VALVES PVC 파이프 플랜지 밴 스톤 스타일, PVC 링 포함
- ELDON JAMES 팔꿈치
- CONDOR 합성 역학 장갑