항목 | 드럼 리프터 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
캐스터 잠금 | 아니 |
캐스터 재질 | 나일론 |
색상 | 은 |
깊이 | 35 " |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
드럼 유형 | 스틸, 플라스틱 |
전면 캐스터 Dia. | 7" |
전면 캐스터 폭 | 2" |
학년 | 학년 304 |
높이 | 63 " |
리프트 높이 | 71 " |
자재 | 스테인리스 강 |
캐스터 수 | 4 |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-drum-lt-ss.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 7" |
후방 캐스터 폭 | 2" |
회전 | 360도 |
UPC | 691215223584 |
폭 | 48 " |
원산지 | US |
A. 예, 이 드럼 리프터에는 무거운 드럼을 다룰 때 최대 그립을 위해 나일론 바퀴가 있습니다. 또한 내장형 브레이크는 적재/하역 중에 리프터가 움직이는 것을 방지합니다.
A. 이 드럼 리프터/트랜스포터는 직경이 작은 바퀴를 가지고 있어 평지 작업에 적합합니다. 이 리프터는 고르지 않은 표면에서 사용하면 안 됩니다.
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 드럼 유형 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL-1000-SS | 1000의 파운드. | 24.25 " | 열림, 닫힘 | 6" | 24.25 " | ₩ 1,525,236 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.